すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998P-1A

品名 : 墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

平ロープサイズ約18×1,500mm重量1,050g
胴ベルトサイズ50×1,200mm耐荷重100㎏(体重+装備品)
有効ウエストサイズ900mmフック口径50mm
材質ロープ:耐熱アラミド繊維
バックル:機械構造用炭素鋼
フック:S55C(樹脂モールド加工)
ベルト:ナイロン
カラーイエロー
バックル形状スライド式
1本つり専用、足場がある高所で使用します。
ボタン巻き取り式
第一種ショックアブソーバー付
追加説明改定規格適合品
販売価格

12,900(税抜)/ 14,190円(税込)

カタログ価格

12,900円(税抜)/14,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 22:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2342ページ

代替品

EA998P-10A
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2342ページ
  • エスコ便利カタログ2343ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top