すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998PE-113A

品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/衝撃吸収ツインランヤード

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

22/01/14 (誤)平綱式(衝撃吸収タイプ)→(正)衝撃吸収ストラップ式(No.53 1205)

仕様

〈本体仕様〉
〈ランヤード仕様〉
サイズフリー適応身長150~190cm
サイズ(mm)胸ベルト:幅:25
肩ベルト:幅45
腿ベルト:幅45
尻当てベルト:幅45
胴ベルト:幅50(スライドバックル)
重量約1000g(ハーネスのみ)
材質ベルト:ポリエステル
連結調節具:アルミニウム
D環:アルミニウム JIS7075
背中プレート:ポリエチレン樹脂
フックハンガー:ポリエチレン樹脂
背あて肩パッド・腿パッド:EVA樹脂
バックルワンタッチ式
フルハーネス型第一種使用可能質量100kg
フルハーネス(衝撃吸収ストラップ式ツインランヤード付)
「墜落制止用器具」新規格対応品
アルミバックル作業ベルト付
背あて肩パット・腿あてパット付
100kgまで対応(体重+装飾品)
ライトを当てると、ハーネスが反射します。
左右のフックハンガー部分に名札を入れる事ができます。
着脱が容易なワンタッチバックル。
逆向きでは挿せない安全設計です。
墜落時、お尻に受ける衝撃荷重を分散する尻当てベルト。
収納袋付
仕様衝撃吸収ストラップ式2丁掛けストラップサイズ約30×1,350mm
ストラップ材質ポリエステルストラップ材質ポリエステル
フック類アルミ製重量約1,020g
最大自由落下距離2,000mm落下距離4,200mm
第一種ショックアブソーバ付
100kgまで対応(体重+装飾品)
フックはアルミ合金を採用した軽量タイプで左右色違いにしています。
ランヤードのロープの中にショックアブソーバの機能を有したものが内蔵されています。
追加説明改定規格適合品
販売価格

47,800(税抜)/ 52,580円(税込)

カタログ価格

47,800円(税抜)/52,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 18:27現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA998PE-1C
  • 品番

    EA998PE-1C

  • コメント

    変更点:胸ベルトサイズ(幅)

ウェブカタログ画像
  • ライトを当てるとハーネスが反射します。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top