すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998PE-201A

品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/蛇腹式ツインランヤード付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

適応身長約150㎝~190㎝サイズ(mm)肩ベルト:幅45
胸ベルト:幅45
尻当てベルト:幅45
ランヤード長さ約1,700㎜(最大伸長)ロープサイズφ20×1700mm
重量本体:約810g
ランヤード:約1,050g
体重+装備品総重量本体:130㎏対応品
ランヤード:100㎏対応品
本体材質ベルト:ポリエステル
フックハンガー:ポリカーボネート樹脂
バックル:パススル一式(S45C)
ロープ材質ポリエステル
サイズフリー
第二種ショックアブソーバ(腰の高さ以上、足元にもフックを掛けて使用できます)
下掛け可能
蛇腹式2丁掛けランヤード
軽量かつコンパクトに収納でき、持ち運びが楽々です。
腿バックルは左右を色分けし、誤った連結を防ぎます。
フックの根元に回転リングを標準装備、ねじれを防ぎます。
アルミ製ランヤードフック
追加説明改定規格適合品
販売価格

16,300(税抜)/ 17,930円(税込)

カタログ価格

16,300円(税抜)/17,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/17 20:09現在)

更新
商品入数1販売単位ST
ウェブカタログ画像
  • 蛇腹式2丁掛けランヤード
  • 蛇腹式2丁掛けランヤード付
  • 第二種ショックアブソーバー(腰の高さ以上、足元にもフックを掛けて使用できます)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top