すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998XZ-25.5

品名 : 25.5cm 安全長靴(ポリエステル網入)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質甲部:高品質ラバー4層構造、ポリエステル網入り
インソール:内側ポリエステル生地
ソール:ラバー
JIS(S級)相当鉄先芯入り
後方反射テープ付
3E
ポリエステル網を組み込んでいるので耐久性に優れています。
サイズ25.5cm
販売価格

4,760(税抜)/ 5,236円(税込)

カタログ価格

4,760円(税抜)/5,236円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 06:16現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、8点のバリエーションがあります。

代替品

EA998XZ-25.5A
  • 品番

    EA998XZ-25.5A

  • コメント

    高さが5cm程低くなりました

EA998RG-25.5
  • 品番

    EA998RG-25.5

  • コメント

    反射テープはついていません

バリエーション一覧
EA998XZ-24.5 24.5cm 安全長靴(ポリエステル網入)
EA998XZ-25.0 25.0cm 安全長靴(ポリエステル網入)
EA998XZ-25.5 25.5cm 安全長靴(ポリエステル網入)
EA998XZ-26 26.0cm 安全長靴(ポリエステル網入)
EA998XZ-26.5 26.5cm 安全長靴(ポリエステル網入)
EA998XZ-27 27.0cm 安全長靴(ポリエステル網入)
EA998XZ-28 28.0cm 安全長靴(ポリエステル網入)
EA998XZ-29 29.0cm 安全長靴(ポリエステル網入)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top