すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998XZ-29

品名 : 29.0cm 安全長靴(ポリエステル網入)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質甲部:高品質ラバー4層構造、ポリエステル網入り
インソール:内側ポリエステル生地
ソール:ラバー
JIS(S級)相当鉄先芯入り
後方反射テープ付
3E
ポリエステル網を組み込んでいるので耐久性に優れています。
サイズ29.0cm
販売価格

4,770(税抜)/ 5,247円(税込)

カタログ価格

4,770円(税抜)/5,247円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 09:59現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、8点のバリエーションがあります。

代替品

EA910LT-29
  • 品番

    EA910LT-29

  • コメント

    規格異なります。

バリエーション一覧
EA998XZ-24.5 24.5cm 安全長靴(ポリエステル網入)
EA998XZ-25.0 25.0cm 安全長靴(ポリエステル網入)
EA998XZ-25.5 25.5cm 安全長靴(ポリエステル網入)
EA998XZ-26 26.0cm 安全長靴(ポリエステル網入)
EA998XZ-26.5 26.5cm 安全長靴(ポリエステル網入)
EA998XZ-27 27.0cm 安全長靴(ポリエステル網入)
EA998XZ-28 28.0cm 安全長靴(ポリエステル網入)
EA998XZ-29 29.0cm 安全長靴(ポリエステル網入)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top