すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA999MB-10

品名 : 3.0kg ABC消火器

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーモリタ宮田工業型番EFC10
粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器
一般用
加圧式
薬剤量3.0kg全高約445mm
胴径約127mm放射時間約15秒(20℃時)
放射距離約3~6m(20℃時)使用温度範囲-20~+40℃
能力単位A-3、B-7、C
リサイクルシール付
仕様消火器10型
エコマーク取得商品
販売価格

10,700(税抜)/ 11,770円(税込)

カタログ価格

10,700円(税抜)/11,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/17 06:34現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
SDS日本語