すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EB94-63

品名 : [60点] フォークリフト整備用工具セット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

<セット内容>
(3/8”)ソケット(6角)5.5・7・8・10・12・13mm(3/8”)ソケット(12角)14・17・19・21・22・24mm
(3/8”)エクステンションバー100・150mmスパナ5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm
めがねレンチ5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mmモンキーレンチ150・300mm
コンビネーションプライヤー200mm(+)貫通ドライバー#1×75・#2×100・#3×150mm
(-)貫通ドライバー5.5×75・6.3×100・8×150mmボールポイント六角棒レンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
スクレーパー150mm(3/8”)ラチェットハンドル180mm
(3/8”)スピンナーハンドル300mmニッパー159mm
(3/8”)ユニバーサルジョイント45mmボールピンハンマー720g
平行ピンポンチ3・4・5・6・8mm平タガネ19×190mm
ウォーターポンププライヤー250mmラジオペンチ160mm
(+)スタビードライバー#2×25mm(-)スタビードライバー6×25mm
板ラチェット差替えドライバーセット(+)#2×22mm、#2×30mm、#3×25mm
(-)4・5・6mm
ケースサイズ520(W)×215(D)×300(H)mm
ケース材質スチール製型抜き材質EVA製
重量19.9kg
フォークリフト整備専用のツールを厳選した工具セットです。
引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレール。
販売価格

116,000(税抜)/ 127,600円(税込)

カタログ価格

116,000円(税抜)/127,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 22:10現在)

更新
商品入数1販売単位ST
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top