すべての商品
close
カテゴリー
価格帯 円〜
除外キーワード
キーワード
エスコ品番検索

    • 1
    13件中 1~13件表示

    表示件数:

    品番 : EA208

    3/8"-1" エキスパンダーセット

    商品入数:1

    • エキスパンダーヘッド:3/8”(9.53mm)・1/2”(12.7mm)・5/8”(15.88mm)・3/4”(19.05mm)・1”(25.4mm)
    • 全...
    EA208

    販売価格(税抜) 69,800

    カタログ価格(税抜)69,800円

    品番 : EA208-3H

    3/8" エキスパンダーヘッド

    商品入数:1

    • EA208、208BS、208H、208HA、旧208E専用
    • 適合銅管外径:3/8”
    • 冷媒管呼径:9.53mm
    • 水道管呼径:1/4”
    • 爪痕...
    EA208-3H

    販売価格(税抜) 9,900

    カタログ価格(税抜)9,900円

    品番 : EA208BS

    エキスパンダーボディー

    商品入数:1

    • EA208エキスパンダー本体
    • 全長:380mm
    • エキスパンダーヘッドはEA208-3H~-16Hよりお選び下さい。
    • なまし...
    EA208BS

    販売価格(税抜) 28,100

    カタログ価格(税抜)28,100円

    品番 : EA208D

    3/8"-1" エキスパンダーセット

    商品入数:1

    • エキスパンダーヘッド:3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・1”
    • 付属品:樹脂ケース、ヘッド
    • 重量:2.7kg
    • 全長:380mm
    EA208D

    販売価格(税抜) 55,000

    カタログ価格(税抜)55,000円

    品番 : EA208D-3

    3/8" エキスパンダーヘッド

    商品入数:1

    • EA208D・EA208DA・EA208DB専用
    • 適合銅管外径:3/8”
    • なまし銅管用
    EA208D-3

    販売価格(税抜) 9,590

    カタログ価格(税抜)9,590円

    品番 : EA208HA

    1・1/8"-1・1/2" 油圧式エキスパンダーセット

    商品入数:1

    • 全長:300mm
    • 油圧エキスパンダー(EA208H)
    • エキスパンダーヘッド:1.1/8”・1.1/4”・1.3/8”・1.1/2”
    • 付...
    EA208HA

    販売価格(税抜) 162,000

    カタログ価格(税抜)162,000円

    品番 : EA212CB

    5本組(1/4"-5/8") バーセージングツール

    商品入数:1

    • 適合銅管外径:1/4”(6.35mm)・5/16”(8mm)・3/8”(9.53mm)・1/2”(12.7mm) 5/8”(15.88mm)
    • 全長:85~100mm
    EA212CB

    販売価格(税抜) 1,160

    カタログ価格(税抜)1,160円

    品番 : EA208DA

    3/8"- 1 " エキスパンダーセット

    商品入数:1

    • エキスパンダーヘッド:3/8”・1/2”・3/4”・1”
    • エキスパンダーボディ全長:380mm
    • エキスパンダーボディ...
    EA208DA

    販売価格(税抜) 45,900

    カタログ価格(税抜)45,900円

    品番 : EA208DB

    エキスパンダーボディー

    商品入数:1

    • 重量:1.3kg
    • 全長:380mm
    • エキスパンダーヘッドはEA208D-3~-106よりお選び下さい。
    • なまし銅管用
    EA208DB

    販売価格(税抜) 23,800

    カタログ価格(税抜)23,800円

    品番 : EA208H

    油圧式エキスパンダーボディ

    商品入数:1

    • 全長:300mm
    • 重量:1.4kg
    • 適合銅管外径:3/8”(9.53mm)~1・3/4”(44.45mm)
    • 大口径の拡管が楽にできます。
    • ...
    EA208H

    販売価格(税抜) 91,500

    カタログ価格(税抜)91,500円

    品番 : EA212C

    5本組(1/4"-3/4") バーセージングツール

    商品入数:1

    • 全長:93~124mm
    • 適合銅管外径:1/4”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
    • なまし銅管用
    EA212C

    販売価格(税抜) 6,000

    カタログ価格(税抜)6,000円

    品番 : EA208E-1

    [EA208E用] 電池パック

    商品入数:1

    • 適合品番:旧EA208E用電池パック
    • 電圧:DC14.4V
    • 定格容量:1.2Ah
    • 充電時間:15分
    • 重量:0.75kg
    • 残量表示ランプ付
    EA208E-1

    販売価格(税抜) 21,600

    カタログ価格(税抜)21,600円

    品番 : EA212C-2

    1/4" バーセージング

    商品入数:1

    • 適合銅管外径:1/4”
    • 全長:93mm
    EA212C-2

    販売価格(税抜) 1,200

    カタログ価格(税抜)1,200円

    • 1

    おすすめ商品

    page top