すべての商品
close
カテゴリー
価格帯 円〜
除外キーワード
キーワード
エスコ品番検索

    • 1
    8件中 1~8件表示

    表示件数:

    品番 : EA307-1.6

    1.6x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)

    商品入数:1

    • 用途:銅と銅のみのロウ付けに。
    • 規格:JIS-Z-3264:BCuP-2
    • 成分:P(リン)7.0%、Cu(銅)残
    • ロウ付温度:...
    EA307-1.6

    販売価格(税抜) 5,670

    カタログ価格(税抜)5,670円

    品番 : EA307B-3

    3/8"( 9.53mm)/250g ソルダーリング

    商品入数:1

    • 用途:銅と銅のみのロウ付
    • 規格:JIS-Z-3264:BCup-2
    • 成分:Cu(銅)残、P(リン)7.0%
    • ロウ付温度:735...
    EA307B-3

    販売価格(税抜) 2,730

    カタログ価格(税抜)2,730円

    品番 : EA307CS

    530x110x40mm 銀ろう・銅ろう収納ケース

    商品入数:1

    • 材質:スチール
    • サイズ:530×110×40mm
    • 仕切板は取り外し不可です。
    • ケースのみ。中身は別売です。
    EA307CS

    販売価格(税抜) 1,900

    カタログ価格(税抜)1,900円

    品番 : EA308AA

    1.6x500mm/500g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)

    商品入数:1

    • 用途:銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付
    • 成分:銀:40%、銅・亜鉛:30%
    • ロウ付温度:730~820℃
    • 線径:...
    EA308AA

    販売価格(税抜) 43,800

    カタログ価格(税抜)43,800円

    品番 : EA308B

    150g 銀ろう用フラックス

    商品入数:1

    • 用途:銀ロウ用ペースト状フラックスです。  銀ロウを使用する場合、必ずご使用下さい。
    • 活性温度範囲:...
    EA308B

    販売価格(税抜) 1,250

    カタログ価格(税抜)1,250円

    品番 : EA308E-1.6

    1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)

    商品入数:1

    • 用途:銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに
    • 成分:Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%
    • ロウ付温度:650...
    EA308E-1.6

    販売価格(税抜) 17,000

    カタログ価格(税抜)17,000円

    品番 : EA306

    1.6x500mm/約60g ワンタッチ銀ろう(5本)

    商品入数:5

    • 用途:銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けにお使いください。
    • ロウ付温度:765~870℃
    • 全長:500mm
    • 線径...
    EA306

    販売価格(税抜) 13,900

    カタログ価格(税抜)13,900円

    品番 : EA307-0

    1.6x500mm/ 150g 燐・銅ろう(BCUP-2)

    商品入数:1

    • 用途:銅と銅のみのロウ付に。
    • 成分:Cu(銅)残/P(リン)7.0%
    • ロウ付温度:735~845℃
    • 成分:P(リン)7...
    EA307-0

    販売価格(税抜) 1,360

    カタログ価格(税抜)1,360円

    • 1

    おすすめ商品

    page top