すべての商品
close
カテゴリー
価格帯 円〜
除外キーワード
キーワード
エスコ品番検索

    • 1
    4件中 1~4件表示

    表示件数:

    品番 : EA739AA

    風速風温計

    商品入数:1

    • 測定範囲:風速:1.1~20m/s、温度:-18~50℃
    • 測定精度:風速:±3%FS、温度:±1.0℃
    • 分解能:風速:0....
    EA739AA

    販売価格(税抜) 19,800

    カタログ価格(税抜)19,800円

    品番 : EA739AB

    風速風温計

    商品入数:1

    • 重量:360g(電池含)
    • 電源:9V電池×1本
    • サイズ:本体:181(W)×38(D)×71(H)mmベーン直径:70mm
    • 測定精度:...
    EA739AB

    販売価格(税抜) 38,000

    カタログ価格(税抜)38,000円

    品番 : EA739AN

    無線差圧プローブ(風速・風量演算機能付)

    商品入数:1

    • 無線プローブタイプ
    • Android/iOS端末(スマートフォン、タブレット)に測定値を表示
    • 1台の端末で最大6プロ...
    EA739AN

    販売価格(税抜) 13,300

    カタログ価格(税抜)13,300円

    品番 : EA739AA-10

    風速風温計

    商品入数:1

    • 測定範囲:風速:1.1~15.0m/s、温度0.0~50.0℃
    • 測定精度:風速:1.1~10.0m/s(±1.1m/s)その他(±2.0m/s...
    EA739AA-10

    販売価格(税抜) 16,800

    カタログ価格(税抜)16,800円

    • 1

    おすすめ商品

    page top