すべての商品
close
カテゴリー
価格帯 円〜
除外キーワード
キーワード
エスコ品番検索

    • 1
    6件中 1~6件表示

    表示件数:

    品番 : EA468AA-4

    1/2" サーモラジエーターバルブ

    商品入数:1

    • 呼び径:1/2”
    • 最高使用温度:冷温水130℃、蒸気115℃
    • 調整温度範囲:6~28℃
    • 暖房用放熱器やファンコイル...
    EA468AA-4

    販売価格(税抜) 4,100

    カタログ価格(税抜)4,100円

    品番 : EA468AK-6

    R 3/4" ミキシングバルブ(高温水用)

    商品入数:1

    • 出荷時設定温度:40℃
    • 冷温水用
    • 最大使用圧力:1.0Mpa以下
    • 流体温度:110℃
    • 温水、冷水入口側圧力差:0.25Mp...
    EA468AK-6

    販売価格(税抜) 43,900

    カタログ価格(税抜)43,900円

    品番 : EA468AE-6

    3/4" ミキシングバルブ

    商品入数:1

    • 冷温水用
    • 温度設定範囲:30℃~60℃
    • 最高使用温度:90℃
    • 最高使用圧力:1MPa
    • ねじサイズ:G(PF)3/4"
    • 差圧:0....
    EA468AE-6

    販売価格(税抜) 11,800

    カタログ価格(税抜)11,800円

    品番 : EA468AF-6

    3/4" ミキシングバルブ

    商品入数:1

    • 冷温水用
    • 最高使用温度・圧力:90℃・1MPa
    • 差圧:0.25MPa
    • 設定温度:30~60℃
    • 材質:本体:真鍮、温度調整ノ...
    EA468AF-6

    販売価格(税抜) 40,400

    カタログ価格(税抜)40,400円

    品番 : EA468AG-1

    サーモスタットヘッド

    商品入数:1

    • 温調目盛付
    • 目盛※~5(6~28℃)が付いています。 希望する温度に合わせて使用して下さい。
    • 調整温度範...
    EA468AG-1

    販売価格(税抜) 3,850

    カタログ価格(税抜)3,850円

    品番 : EA468AL-6

    G 3/4" ミキシングバルブ(高温水用)

    商品入数:1

    • 出荷時設定温度:40℃
    • 冷温水用
    • 最大使用圧力:1.0Mpa以下
    • 設定温度範囲:30℃~60℃
    • 流体温度:110℃
    • 温水...
    EA468AL-6

    販売価格(税抜) 15,300

    カタログ価格(税抜)15,300円

    • 1

    おすすめ商品

    page top