すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 
    • 1
    11件中 1~11件表示

    表示件数:

    品番 : EA316AA-2A

    酸素調整器(関東式・雌ネジ/保護カバー付)

    商品入数:1

    • 使用範囲(MPa)1次側:15
    • 使用範囲(MPa)2次側:0.1~0.99
    • 接続:関東式(雌ねじ)
    • 適用ガス:酸素
    • 1次側...
    EA316AA-2A

    販売価格(税抜) 24,700円

    カタログ価格(税抜)24,700円

    品番 : EA316A-3BA

    酸素調整器(関西式雄ネジ/乾式安全器内蔵型)

    商品入数:1

    • 使用範囲(MPa)1次側:15
    • 使用範囲(MPa)2次側:0.1~0.99
    • 接続:関西式(雄ねじ)
    • 適用ガス:酸素
    • 1次側...
    EA316A-3BA

    販売価格(税抜) 27,900円

    カタログ価格(税抜)27,900円

    品番 : EA316A-4A

    酸素調整器(関東式雌ネジ/乾式安全器内蔵型)

    商品入数:1

    • 接続:関東式(雌ねじ)
    • サイズ(W×D×H)mm:24×19×16.5
    • 重量(g):1530
    • 使用範囲(MPa)1次側:15
    • 使用範...
    EA316A-4A

    販売価格(税抜) 30,800円

    カタログ価格(税抜)30,800円

    品番 : EA316AA-101

    M16 酸素調整器アダプター(関西用)

    商品入数:1

    • メーカー:スター電器製造(SUZUKID)
    • 型番:W-95
    • 仕様:関東用→関西用
    • ねじサイズ:M16×1.5
    • 重量:20g
    • 材...
    EA316AA-101

    販売価格(税抜) 1,760円

    カタログ価格(税抜)1,760円

    品番 : EA316B-1

    アセチレン調整器

    商品入数:1

    • 使用範囲(MPa)1次側:2.5
    • 使用範囲(MPa)2次側:0.01~0.98
    • 仕様:-
    • 接続:フリースライド枠式
    • 適用ガス...
    EA316B-1

    販売価格(税抜) 30,000円

    カタログ価格(税抜)30,000円

    品番 : EA316A-3A

    酸素調整器(関西式蝶ネジ/乾式安全器内蔵型)

    商品入数:1

    • 接続:関西式(雄ねじ)
    • サイズ(W×D×H)mm:24×19×16.5
    • 重量(g):1530
    • 使用範囲(MPa)1次側:15
    • 使用範...
    EA316A-3A

    販売価格(税抜) 30,800円

    カタログ価格(税抜)30,800円

    品番 : EA316C-1

    プロパン調整器

    商品入数:1

    • 1次側使用範囲:2.0MPa以下
    • 2次側使用範囲:0.02~0.15MPa
    • 適用ガス:プロパン
    • 1次側圧力計:なし
    • 2次側圧力...
    EA316C-1

    販売価格(税抜) 18,800円

    カタログ価格(税抜)18,800円

    品番 : EA316BA-1

    アセチレン調整器(保護カバー付)

    商品入数:1

    • 使用範囲(MPa)1次側:2.5
    • 使用範囲(MPa)2次側:0.01~0.98
    • 仕様:保護カバー付
    • 接続:フリースライド枠...
    EA316BA-1

    販売価格(税抜) 37,700円

    カタログ価格(税抜)37,700円

    品番 : EA316A-2A

    酸素調整器(関東式・雌ネジ)

    商品入数:1

    • 使用範囲(MPa)1次側:15
    • 使用範囲(MPa)2次側:0.1~0.99
    • 接続:関東式(雌ねじ)
    • 適用ガス:酸素
    • 1次側...
    EA316A-2A

    販売価格(税抜) 19,500円

    カタログ価格(税抜)19,500円

    品番 : EA316A-1A

    酸素調整器(関西式・雄ネジ)

    商品入数:1

    • 使用範囲(MPa)1次側:15
    • 使用範囲(MPa)2次側:0.1~0.99
    • 接続:関西式(雄ねじ)
    • 適用ガス:酸素
    • 1次側...
    EA316A-1A

    販売価格(税抜) 19,500円

    カタログ価格(税抜)19,500円

    品番 : EA316AA-1A

    酸素調整器(関西式・雄ネジ/保護カバー付)

    商品入数:1

    • 使用範囲(MPa)1次側:15
    • 使用範囲(MPa)2次側:0.1~0.99
    • 接続:関西式(雄ねじ)
    • 適用ガス:酸素
    • 1次側...
    EA316AA-1A

    販売価格(税抜) 24,700円

    カタログ価格(税抜)24,700円

    • 1
    page top