すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜
    • 1
    12件中 1~12件表示

    表示件数:

    品番 : EA316AA-101

    M16 酸素調整器アダプター(関西用)

    商品入数:1

    • メーカー:スター電器製造(SUZUKID)
    • 型番:W-95
    • 仕様:関東用→関西用
    • ねじサイズ:M16×1.5
    • 重量:20g
    • 材...
    EA316AA-101

    販売価格(税抜) 1,920

    カタログ価格(税抜)1,920円

    品番 : EA316AA-1

    酸素調整器(関西式・雄ネジ/保護カバー付)

    商品入数:1

    • 1次側使用範囲:14.7MPa
    • 2次側使用範囲:0.1~0.9MPa
    • 標準流量:35Nm3/h(P2 0.5MPa(5kgf/c㎡)のとき)
    • 接...
    EA316AA-1

    販売価格(税抜) 21,100

    カタログ価格(税抜)21,100円

    品番 : EA316A-1

    酸素調整器(関西式・雄ネジ)

    商品入数:1

    • 適応ガス:酸素ガス
    • 1次側使用範囲:14.7MPa
    • 2次側使用範囲:0.1~0.97MPa
    • 標準流量:30Nm3/h (P2 0.8MPa...
    EA316A-1

    販売価格(税抜) 16,600

    カタログ価格(税抜)16,600円

    品番 : EA316AA-2

    酸素調整器(関東式・雌ネジ/保護カバー付)

    商品入数:1

    • 1次側使用範囲:14.7MPa
    • 2次側使用範囲:0.1~0.97MPa
    • 標準流量:35Nm3/h(P2 0.5MPa(5kgf/c㎡)のとき)
    • 接...
    EA316AA-2

    販売価格(税抜) 21,100

    カタログ価格(税抜)21,100円

    品番 : EA316B

    アセチレン調整器

    商品入数:1

    • 適応ガス:アセチレンガス
    • 調整圧力:1次側圧力:0~1.52MPa2次側圧力:0.01~0.098MPa
    • 標準流量:2Nm3/h (...
    EA316B

    販売価格(税抜) 25,700

    カタログ価格(税抜)25,700円

    品番 : EA316A-4

    酸素調整器(関東式雌ネジ/乾式安全器内蔵型)

    商品入数:1

    • 使用範囲(MPa)1次側:15
    • 使用範囲(MPa)2次側:0.1~0.99MPa
    • 接続:関東式(雌ねじ)
    • 重量(g):1530
    • 付属...
    EA316A-4

    販売価格(税抜) 26,400

    カタログ価格(税抜)26,400円

    品番 : EA316A-2

    酸素調整器(関東式・雌ネジ)

    商品入数:1

    • 適応ガス:酸素ガス
    • 1次側使用範囲:14.7MPa
    • 2次側使用範囲:0.1~0.97MPa
    • 標準流量:30Nm3/h (P2 0.8MPa...
    EA316A-2

    販売価格(税抜) 16,600

    カタログ価格(税抜)16,600円

    品番 : EA316BA

    アセチレン調整器(保護カバー付)

    商品入数:1

    • 適応ガス:アセチレンガス
    • 1次側使用範囲:0~1.52MPa
    • 2次側使用範囲:0.01~0.12MPa
    • 標準流量:7Nm3/h (P2 ...
    EA316BA

    販売価格(税抜) 32,200

    カタログ価格(税抜)32,200円

    品番 : EA316A-3

    酸素調整器(関西式蝶ネジ/乾式安全器内蔵型)

    商品入数:1

    • 使用範囲(MPa)1次側:15
    • 使用範囲(MPa)2次側:0.1~0.99MPa
    • 接続:関西式(雄ねじ)
    • 重量(g):1530
    • 付属...
    EA316A-3

    販売価格(税抜) 26,400

    カタログ価格(税抜)26,400円

    品番 : EA316A-3B

    酸素調整器(関西式雄ネジ/乾式安全器内蔵型)

    商品入数:1

    • 使用範囲(MPa)1次側:15
    • 使用範囲(MPa)2次側:0.1~0.99
    • 接続:関西式(雄ねじ)
    • 重量(g):1530(スパナ...
    EA316A-3B

    販売価格(税抜) 23,900

    カタログ価格(税抜)23,900円

    品番 : EA316C

    プロパン調整器

    商品入数:1

    • 〈ゲージ圧〉
    • 2次側使用範囲:0.02~0.15MPa
    • 工業用
    EA316C

    販売価格(税抜) 16,000

    カタログ価格(税抜)16,000円

    販売価格(税抜) 18,100

    カタログ価格(税抜)18,100円

    • 1
    page top