すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

    • 1
    5件中 1~5件表示

    表示件数:

    品番 : EA115F-2A

    水圧テストゲージ

    商品入数:1

    • メーカー:カクダイ
    • 型番:649-600
    • 計測範囲:0~0.6MPa
    • ゲージ:径:63.5mm、厚み:31mm
    • 全長:137mm
    • 重量:433g
    EA115F-2A

    販売価格(税抜) 6,660

    カタログ価格(税抜)6,660円

    品番 : EA115F-3

    G1/2"xG1/2" 水圧テストゲージ

    商品入数:1

    • メーカー:カクダイ
    • 型番:649-803
    • 計測範囲:0~0.6MPa
    • ねじ径:G1/2
    • 付属品:エルボ、パッキン
    • 圧力計の目...
    EA115F-3

    販売価格(税抜) 5,280

    カタログ価格(税抜)5,280円

    品番 : EA115F-1

    水圧テストゲージ

    商品入数:1

    • 水道吐出圧検査に!
    • 計測範囲:0~1MPa
    EA115F-1

    販売価格(税抜) 6,370

    カタログ価格(税抜)6,370円

    品番 : EA346E

    60bar(5.9MPa) 水圧テストポンプ

    商品入数:1

    • 最高圧力:60bar(6.0MPa)
    • サイズ:510×180×255(H)mm
    • 容量:12L
    • 接続ホースねじ径:G1/2”
    • 重量:8kg
    • タン...
    EA346E

    販売価格(税抜) 39,800

    カタログ価格(税抜)39,800円

    品番 : EA346S

    120bar(11.7MPa) 水圧テストポンプ

    商品入数:1

    • サイズ:490×160×250(H)mm
    • 容量:10.5L
    • 接続ホースねじ径:R1/2”
    • 重量:7kg
    • 水道管の漏れ、テスト用に
    • ...
    EA346S

    販売価格(税抜) 42,400

    カタログ価格(税抜)42,400円

    • 1

    おすすめ商品

    page top