すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 
    • 1
    2件中 1~2件表示

    表示件数:

    品番 : EA630MA-1

    AC100V・90W / 2.2kN ケーブルプーラー

    商品入数:1

    • ブランド名:PRO MATE
    • 型番:E-5222W
    • モーター:AC100V 90W
    • 定格電流:50Hz:1.5A60Hz:1.9A
    • 巻取能力:低速...
    EA630MA-1

    販売価格(税抜) 204,300円

    カタログ価格(税抜)204,300円

    品番 : EA630KA-3B取扱中止

    AC100V・800W/ 5.0kN ケーブルプーラー

    商品入数:1

    • メーカー:育良精機
    • 型番:CW-M500S
    • 巻取能力:5.0kN
    • 巻取速度:5.5~9.5m/分
    • モーター:AC100V・800W
    • モータ...
    EA630KA-3B

    販売価格(税抜) 223,400円

    カタログ価格(税抜)223,400円

    • 1
    page top