すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 
    • 1
    4件中 1~4件表示

    表示件数:

    品番 : EA725FN-1

    2.7-6.76mm ダイアルボアゲージ

    商品入数:1

    • 最小目盛:0.002mm
    • ゲージ径:42mm
    • 測定範囲:φ2.7~6.76mm
    • 最大測定深さ:20.6mm
    • プローブサイズ:2.7-3.55...
    EA725FN-1

    販売価格(税抜) 126,000円

    カタログ価格(税抜)126,000円

    品番 : EA725FK-21

    3.2- 3.8mm スモールホールゲージ

    商品入数:1

    • ボール部:半球
    • 全長:50mm
    • 測定範囲:3.2~3.8mm
    • 重量:11g
    • 穴のサイズに合わせた後、ボール部分をマイクロ...
    EA725FK-21

    販売価格(税抜) 5,970円

    カタログ価格(税抜)5,970円

    品番 : EA725FK-5

    スモールホールゲージ

    商品入数:1

    • 測定範囲:(3.2~5.1mm)(5.1~7.6mm)(7.6~10.2mm)(10.2~12.7mm)
    • 仕様:4本組セット
    • 全長:75・80・85・90...
    EA725FK-5

    販売価格(税抜) 52,100円

    カタログ価格(税抜)52,100円

    品番 : EA725FK-14取扱中止

    10.2-12.7mm スモールホールゲージ

    商品入数:1

    • 測定範囲:10.2~12.7mm
    • 長さ:90mm
    • ボール部:半球
    • 非常に浅い小穴、スロット、溝及び凹みの測定を可能に...
    EA725FK-14

    販売価格(税抜) 6,780円

    カタログ価格(税抜)6,780円

    • 1
    page top