すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 
    • 1
    11件中 1~11件表示

    表示件数:

    品番 : EA706C-11

    騒音計用校正器

    商品入数:1

    • メーカー:カスタム(CUSTOM)
    • 型番:SC-942
    • 周波数:1000Hz±5%
    • 出力レベル:・94dB±0.8dB(高周波電界強...
    EA706C-11

    販売価格(税抜) 56,300円

    カタログ価格(税抜)56,300円

    品番 : EA742JF

    データロガー騒音計

    商品入数:1

    • メーカー:カスタム(CUSTOM)
    • 型番:SL-1373SD
    • 周波数特性:A特性/C特性
    • 周波数範囲:31.5Hz~8KHz
    • 測定範...
    EA742JF

    販売価格(税抜) 42,900円

    カタログ価格(税抜)42,900円

    品番 : EA706CD-6

    デジタル騒音計

    商品入数:1

    • メーカー:シンワ測定
    • 型番:78588
    • 測定範囲:30~130dB
    • 測定レンジ:30~70dB/60~100dB/90~130dB
    • 分解能:...
    EA706CD-6

    販売価格(税抜) 14,000円

    カタログ価格(税抜)14,000円

    品番 : EA706CB-10C

    デジタル騒音計

    商品入数:1

    • メーカー:カスタム(CUSTOM)
    • 型番:SL-10S
    • 周波数特性:A特性
    • 周波数範囲:31.5Hz~8kHz
    • 測定範囲:騒音:3...
    EA706CB-10C

    販売価格(税抜) 5,970円

    カタログ価格(税抜)5,970円

    品番 : EA706CD-1

    デジタル騒音計

    商品入数:1

    • メーカー:テストー(testo)
    • 型番:05638155(testo815)
    • 測定範囲:32~130dB
    • 分解能:0.1dB
    • 精度:±1.0dB...
    EA706CD-1

    販売価格(税抜) 68,000円

    カタログ価格(税抜)68,000円

    品番 : EA706XA-10

    デジタル振動計

    商品入数:1

    • メーカー:テストー(testo)
    • 型番:5030701010(testoOH-580A)
    • 測定範囲:速度(10~1,000Hz):Hi : 1.0...
    EA706XA-10

    販売価格(税抜) 178,000円

    カタログ価格(税抜)178,000円

    品番 : EA706CD-7

    デジタル騒音計(気温測定機能付)

    商品入数:1

    • メーカー:サンワサプライ
    • 型番:CHE-SD1
    • 測定範囲:騒音:35~135dB温度:-20~60℃ 
    • 周波数範囲:31.5Hz...
    EA706CD-7

    販売価格(税抜) 6,310円

    カタログ価格(税抜)6,310円

    品番 : EA706XA-4

    ペン型振動計

    商品入数:1

    • メーカー:A-Gas Japan(FUSO)
    • 型番:PVB-820
    • 測定範囲:速度:200mm/s:0.5~199.9mm/s(振動周波数と変位...
    EA706XA-4

    販売価格(税抜) 59,800円

    カタログ価格(税抜)59,800円

    品番 : EA706CB-11A

    デジタル騒音計

    商品入数:1

    • メーカー:カスタム(CUSTOM)
    • 型番:SL-1340U
    • 周波数特性:A特性/C特性
    • 測定範囲:A特性:32~130dBC特性:...
    EA706CB-11A

    販売価格(税抜) 25,200円

    カタログ価格(税抜)25,200円

    品番 : EA706C-1B

    デジタル騒音計

    商品入数:1

    • メーカー:カスタム(CUSTOM)
    • 型番:SL-1330
    • 周波数特性:A特性/C特性
    • 周波数範囲:31.5Hz~8kHz
    • 測定範囲:...
    EA706C-1B

    販売価格(税抜) 16,800円

    カタログ価格(税抜)16,800円

    品番 : EA706XA-2

    デジタル振動計

    商品入数:1

    • メーカー:A-Gas Japan(FUSO)
    • 型番:VB-8201HA
    • 測定範囲:速度:0.5~199.9mm/s(振動周波数と変位測定は...
    EA706XA-2

    販売価格(税抜) 76,800円

    カタログ価格(税抜)76,800円

    • 1

    照度・回転・騒音計測以外の商品をお探しですか?

    page top