すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 
    45件中 1~40件表示

    表示件数:

    品番 : EA743-1

    センサー延長棒

    商品入数:1

    • サイズ:185~1,010mm(伸縮式)
    • 適合品番:EA743CA-1、EA743CB-3A
    • センサプローブ伸縮継手
    • φ8mm用 先端ス...
    EA743-1

    販売価格(税抜) 6,000円

    カタログ価格(税抜)6,000円

    品番 : EA743CA-1

    80x165x27mm アネモメーター

    商品入数:1

    • 〈セット内容〉:・本体×1個・センサープローブ×1個・センサ保護キャップ×1個・収納ソフトケース×1個...
    EA743CA-1

    販売価格(税抜) 100,600円

    カタログ価格(税抜)100,600円

    品番 : EA743CS-4

    照度センサー

    商品入数:1

    • 用途:照度測定
    • 測定範囲:0~199000Lux
    • 測定精度:±5%
    • サイズ:49(W)×115(H)mm
    • コード長:1.5m
    • 重量:60g
    • E...
    EA743CS-4

    販売価格(税抜) 10,900円

    カタログ価格(税抜)10,900円

    品番 : EA743CS-2

    温度・湿度センサー

    商品入数:1

    • 用途:湿度・温度測定
    • 測定範囲:湿度:10.0~80.0%RH温度:0.0~80.0℃
    • 測定精度:湿度:±3%rh温度:±...
    EA743CS-2

    販売価格(税抜) 30,600円

    カタログ価格(税抜)30,600円

    品番 : EA743CS-3

    静圧・差圧センサー

    商品入数:1

    • 用途:静圧・差圧測定
    • 測定範囲:0~±1.999kPa
    • 測定精度:±3%/f.s
    • 応答速度:1sec./90%
    • アナログ出力:0~...
    EA743CS-3

    販売価格(税抜) 35,000円

    カタログ価格(税抜)35,000円

    品番 : EA701BA-61

    Kタイプ熱電対温度センサー

    商品入数:1

    • メーカー:カスタム(CUSTOM)
    • 型番:LK-300A
    • センサータイプ:K熱電対
    • 用途:空調用高速タイプ
    • 温度範囲:-...
    EA701BA-61

    販売価格(税抜) 9,640円

    カタログ価格(税抜)9,640円

    6点のバリエーションがあります

    品番 : EA701BA-68

    動体表面温度センサー

    商品入数:1

    • メーカー:カスタム(CUSTOM)
    • 型番:LK-250
    • センタータイプ:K熱電対
    • 用途:動体表面
    • 測定範囲:-40~250℃...
    EA701BA-68

    販売価格(税抜) 16,700円

    カタログ価格(税抜)16,700円

    品番 : EA701BA-69

    中心・液体用温度センサー

    商品入数:1

    • メーカー:カスタム(CUSTOM)
    • 型番:LK-300S
    • センタータイプ:K熱電対
    • 用途:液体温度・中心温度
    • 測定範囲:...
    EA701BA-69

    販売価格(税抜) 8,660円

    カタログ価格(税抜)8,660円

    品番 : EA701BA-70

    気体用温度センサー

    商品入数:1

    • メーカー:カスタム(CUSTOM)
    • 型番:LK-800E
    • センタータイプ:K熱電対
    • 用途:空調用(高速タイプ)
    • 測定範...
    EA701BA-70

    販売価格(税抜) 10,800円

    カタログ価格(税抜)10,800円

    品番 : EA701BA-72

    液体用温度センサー

    商品入数:1

    • メーカー:カスタム(CUSTOM)
    • 型番:LK-900
    • センタータイプ:K熱電対
    • 用途:高温
    • 測定範囲:-40~900℃
    • サ...
    EA701BA-72

    販売価格(税抜) 16,300円

    カタログ価格(税抜)16,300円

    品番 : EA739AF-21動画

    ベーン式風速・風量計

    商品入数:1

    • メーカー:テストー(testo)
    • 型番:0563 4401(testo 440)
    • 測定範囲:0.6~50m/s
    • 分解能:0.1m/s
    • 精度:±(...
    EA739AF-21

    販売価格(税抜) 108,000円

    カタログ価格(税抜)108,000円

    品番 : EA739AF-12動画

    ベーン式無線風速・風温プローブ

    商品入数:1

    • メーカー:テストー(testo)
    • 型番:05601410(testo410i)
    • 測定範囲:風速:0.4~30m/s、風量:入力する断...
    EA739AF-12

    販売価格(税抜) 22,000円

    カタログ価格(税抜)22,000円

    品番 : EA743CB-3A

    アネモメーター(一般風速・微風速用)

    商品入数:1

    • 〈セット内容〉:・本体×1個・センサープローブ×1個・センサ保護キャップ×1個・収納ソフトケース×1個...
    EA743CB-3A

    販売価格(税抜) 82,500円

    カタログ価格(税抜)82,500円

    品番 : EA739AM

    ベーン式風速計

    商品入数:1

    • メーカー:テストー(testo)
    • 型番:05604102(testo410-2)
    • 測定範囲:風速:0.4~20m/s、温度:-10~50...
    EA739AM

    販売価格(税抜) 30,000円

    カタログ価格(税抜)30,000円

    品番 : EA739AF-11動画

    熱線式無線風速・風温プローブ

    商品入数:1

    • メーカー:テストー(testo)
    • 型番:05601405(testo405i)
    • 測定範囲:風速:0~15m/s、風量:入力する断面...
    EA739AF-11

    販売価格(税抜) 26,000円

    カタログ価格(税抜)26,000円

    品番 : EA743DB

    アネモメーター

    商品入数:1

    • 測定範囲:風速:0.2~20.0m/s(精度:±5%read+0.2m/s)温度:0.0~50.0℃(精度:±0.8℃)温度:32....
    EA743DB

    販売価格(税抜) 54,000円

    カタログ価格(税抜)54,000円

    品番 : EA770X-100A

    気流検知管セット

    商品入数:1

    • セット内容:・気流検知管(EA770X-0)×1個・発煙管(EA770X-1)×10本・チップカッター(EA770X-10)×1個・...
    EA770X-100A

    販売価格(税抜) 9,790円

    カタログ価格(税抜)9,790円

    品番 : EA739AA

    風速風温計

    商品入数:1

    • メーカー:佐藤計量器製作所
    • 型番:PC-51D
    • 測定範囲:風速:1.1~20m/s、温度:-15~50℃
    • 分解能:風速:0....
    EA739AA

    販売価格(税抜) 21,000円

    カタログ価格(税抜)21,000円

    品番 : EA739AP-1

    風速風温計

    商品入数:1

    • メーカー:マイゾックス(myzox)
    • 型番:DAM-30
    • 測定範囲:風速:1~30m/s温度:-10~50℃
    • 精度:風速:±(5%...
    EA739AP-1

    販売価格(税抜) 9,700円

    カタログ価格(税抜)9,700円

    品番 : EA743CP-2

    風速・風温計

    商品入数:1

    • 〈セット内容〉:・アネモメーター(EA743CP)×1個・風速、温度センサー(EA743CS-1)×1本・ACアダプター×...
    EA743CP-2

    販売価格(税抜) 123,800円

    カタログ価格(税抜)123,800円

    品番 : EA739AH-1動画

    熱線式風速・風量計

    商品入数:1

    • メーカー:テストー(testo)
    • 型番:05630425(testo425)
    • 仕様:本体
    • 測定範囲:風速:0.01~+20m/s、温度...
    EA739AH-1

    販売価格(税抜) 68,000円

    カタログ価格(税抜)68,000円

    品番 : EA739AB

    風速風温計

    商品入数:1

    • メーカー:佐藤計量器製作所
    • 型番:SK-93F-II
    • 測定範囲:風速:0.7~25m/s、風量:0.01~99m3/sec、温度:...
    EA739AB

    販売価格(税抜) 39,900円

    カタログ価格(税抜)39,900円

    品番 : EA739AF-1動画

    ベーン式風速・風量計

    商品入数:1

    • メーカー:テストー(testo)
    • 型番:05630416(testo416)
    • 測定範囲:0.6~+40m/s
    • 分解能:0.1m/s
    • 精度±1d...
    EA739AF-1

    販売価格(税抜) 84,000円

    カタログ価格(税抜)84,000円

    品番 : EA739AG-0動画

    ベーン式風速・風量計

    商品入数:1

    • メーカー:テストー(testo)
    • 型番:05600417(testo417)
    • 仕様:本体
    • 測定範囲:風速:0.3~+20m/s、温度...
    EA739AG-0

    販売価格(税抜) 84,000円

    カタログ価格(税抜)84,000円

    品番 : EA742JC

    データロガー風速計

    商品入数:1

    • メーカー:カスタム(CUSTOM)
    • 型番:WS-03SD
    • 測定単位:・m/s・km/h・mile/h・knot・ft/min・℃
    • レンジ:・...
    EA742JC

    販売価格(税抜) 67,600円

    カタログ価格(税抜)67,600円

    品番 : EA701BA-71

    液体用温度センサー

    商品入数:1

    • メーカー:カスタム(CUSTOM)
    • 型番:LK-800W
    • センタータイプ:K熱電対
    • 用途:液体温度
    • 測定範囲:-40~800...
    EA701BA-71

    販売価格(税抜) 15,200円

    カタログ価格(税抜)15,200円

    品番 : EA770XP

    138mm スモークペン(気流検知用)

    商品入数:1

    • 全長:138mm
    • 芯長:7.8mm
    • 使用可能時間(6芯):30秒/1回:360回使用可能、連続使用:3時間
    • 重量:25g
    • 付属...
    EA770XP

    販売価格(税抜) 8,170円

    カタログ価格(税抜)8,170円

    品番 : EA770X-0

    気流検知管

    商品入数:1

    • サイズ:φ42×63(L)mm
    • ケースサイズ:290(W)×65(D)×105(H)mm
    • 重量:97g
    • 発煙管(EA770X-1)とチップカッタ...
    EA770X-0

    販売価格(税抜) 5,020円

    カタログ価格(税抜)5,020円

    品番 : EA739AR-2

    デジタル風速・風温計

    商品入数:1

    • 測定項目:風速、温度
    • 測定範囲:風速:0.0~45.0m/s、温度:-50~70℃
    • 測定単位:km/h、m/s、ft/min、kno...
    EA739AR-2

    販売価格(税抜) 16,400円

    カタログ価格(税抜)16,400円

    品番 : EA743AL-1

    デジタル風速計(気温測定機能付)

    商品入数:1

    • メーカー:サンワサプライ
    • 型番:CHE-WD1
    • 測定範囲:風速:0.4~30.0m/s温度:-20~60℃
    • 測定単位:m/s、km/...
    EA743AL-1

    販売価格(税抜) 6,310円

    カタログ価格(税抜)6,310円

    品番 : EA739AH-10動画

    熱線式風速計

    商品入数:1

    • メーカー:テストー(testo)
    • 型番:05634400(testo440)
    • 〈計測器仕様〉
    • 測定範囲:NTC:-40~150℃K熱電...
    EA739AH-10

    販売価格(税抜) 98,000円

    カタログ価格(税抜)98,000円

    品番 : EA739AP-21

    デジタル風速風温計

    商品入数:1

    • メーカー:エンペックス気象計(EMPEX)
    • 型番:FG-561
    • 測定範囲:風速:0~20m/s(0~50℃)温度:-20~50...
    EA739AP-21

    販売価格(税抜) 28,100円

    カタログ価格(税抜)28,100円

    品番 : EA739AH-2

    熱線式風速計

    商品入数:1

    • メーカー:テストー(testo)
    • 型番:05604053(testo405-V1)
    • 測定範囲:風速:0~10m/s(0~+50℃) 、0~5...
    EA739AH-2

    販売価格(税抜) 28,000円

    カタログ価格(税抜)28,000円

    品番 : EA739AG-2動画

    [EA739AG・AG-0用] フローストレーナー

    商品入数:1

    • メーカー:テストー(testo)
    • 型番:0554 4172
    • 仕様:EA739AG・AG-0用 フローストレーナー
    • 材質:PA66+GF30%...
    EA739AG-2

    販売価格(税抜) 28,000円

    カタログ価格(税抜)28,000円

    品番 : EA739AH-12

    ACアダプタ(USBケーブル付)

    商品入数:1

    • メーカー:テストー(testo)
    • 型番:0554 1105
    • 仕様:ACアダプター(USBケーブル付)
    • USBケーブル付
    EA739AH-12

    販売価格(税抜) 11,000円

    カタログ価格(税抜)11,000円

    品番 : EA739AN動画

    無線差圧プローブ(風速・風量演算機能付)

    商品入数:1

    • メーカー:テストー(testo)
    • 型番:05601510(testo510i)
    • 測定範囲:-150~150hPa
    • 精度:±0.05hPa(0~1h...
    EA739AN

    販売価格(税抜) 26,000円

    カタログ価格(税抜)26,000円

    品番 : EA770X-1

    [EA770X用] 発煙管(10本)

    商品入数:10

    • サイズ:φ7.5×110(L)mm
    • 箱サイズ:58(W)×18(D)×158(H)mm
    • 重量:76g
    • 入数:10本
    • 排気装置等に流入する空...
    EA770X-1

    販売価格(税抜) 3,510円

    カタログ価格(税抜)3,510円

    品番 : EA739AG-1

    [EA739AG,AG-0用] 風量ファンネル

    商品入数:1

    • メーカー:テストー(testo)
    • 型番:05634170
    • サイズ:ベンチレーター用:330×330mmディスクバルブ用:φ2...
    EA739AG-1

    販売価格(税抜) 27,200円

    カタログ価格(税抜)27,200円

    品番 : EA770X-10

    [EA770X-1用] チップカッター

    商品入数:1

    • サイズ:φ32×98(H)mm
    • 重量:18g
    • 発煙管(EA770X-1)にご使用頂けます。
    • 使用方法:1.発煙管の先端をチッ...
    EA770X-10

    販売価格(税抜) 1,260円

    カタログ価格(税抜)1,260円

    品番 : EA770XP-1

    替芯(6本入/EA770XP用)

    商品入数:6

    • EA770XP用替芯
    • 入数:6本
    • 全長:7.8mm
    • 使用可能時間(6芯):30秒/1回:360回使用可能、連続使用:3時間
    • 重...
    EA770XP-1

    販売価格(税抜) 6,400円

    カタログ価格(税抜)6,400円

    page top