すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 
    • 1
    8件中 1~8件表示

    表示件数:

    品番 : EA742BD-1

    φ158x50mm 気圧計

    商品入数:1

    • メーカー:佐藤計量器製作所
    • 型番:7610-20
    • 測定範囲:気圧:930~1,070hPa温度:-10~50℃
    • 1目盛:気圧:...
    EA742BD-1

    販売価格(税抜) 55,000円

    カタログ価格(税抜)55,000円

    品番 : EA742MJ-1

    バロメックス気圧計(温度計付)

    商品入数:1

    • メーカー:佐藤計量器製作所
    • 型番:7612-00
    • 目盛範囲:気圧:1hPa温度:0.1℃
    • 測定範囲:気圧:945~1045hPa...
    EA742MJ-1

    販売価格(税抜) 39,800円

    カタログ価格(税抜)39,800円

    品番 : EA742BB-1動画

    φ225mm 気圧計

    商品入数:1

    • メーカー:エンペックス気象計(EMPEX)
    • 型番:BA-654
    • 測定範囲:950~1,050hPa
    • サイズ:167(W)×49(D)...
    EA742BB-1

    販売価格(税抜) 5,620円

    カタログ価格(税抜)5,620円

    品番 : EA742BA-11

    φ85mm 気圧計

    商品入数:1

    • 仕様:気圧計
    • 測定範囲:960~1060hPa
    • 最小目盛:1hPa
    • サイズ:φ87×40mm
    • 重量:60g
    • 材質:プラスチック
    • 精度...
    EA742BA-11

    販売価格(税抜) 3,610円

    カタログ価格(税抜)3,610円

    品番 : EA742BA-21

    85x35x 85mm 気圧・温度・湿度計

    商品入数:1

    • 測定範囲:気圧:978~1042hPa、温度:0~40℃、湿度:0~100%RH
    • 最小目盛:気圧:2hPa、温度:2℃、湿度...
    EA742BA-21

    販売価格(税抜) 4,820円

    カタログ価格(税抜)4,820円

    品番 : EA742BA-3

    100mm 気圧計

    商品入数:1

    • 測定範囲:960~1,060hPa
    • 1目盛:1hPa
    • サイズ:φ100×40(D)mm
    • フック内径:15mm
    • プラスチック製
    • 壁掛用
    EA742BA-3

    販売価格(税抜) 5,170円

    カタログ価格(税抜)5,170円

    品番 : EA728G-111取扱中止

    121x 50x132mm 温度・湿度・露点計

    商品入数:1

    • メーカー:エンペックス気象計(EMPEX)
    • 型番:TM-2601
    • 測定範囲:温度:-10~55℃湿度:10~90%RH露点:...
    EA728G-111

    販売価格(税抜) 3,750円

    カタログ価格(税抜)3,750円

    品番 : EA742BB-6動画取扱中止

    70x 27x 79mm コンパクト気圧計

    商品入数:1

    • メーカー:エンペックス気象計(EMPEX)
    • 型番:FG-5190
    • 測定範囲:900~1,050hPa
    • 1目盛:1hPa
    • 測定精度:±2h...
    EA742BB-6

    販売価格(税抜) 6,560円

    カタログ価格(税抜)6,560円

    • 1
    page top