すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 
    • 1
    10件中 1~10件表示

    表示件数:

    品番 : EA729SX-13動画

    無線微差圧計

    商品入数:1

    • メーカー:テストー(testo)
    • 型番:05600420(testo420)
    • 仕様:本体
    • 測定範囲:差圧:-120~120Pa、風速...
    EA729SX-13

    販売価格(税抜) 195,000円

    カタログ価格(税抜)195,000円

    品番 : EA125NB-3

    3.0/4.0mmx 5m ナイロンチューブ(軟質/乳白

    商品入数:1

    • メーカー:潤工社
    • 型番:AS1-70-04※5mカット品
    • 商品名:ジュンロンAS1
    • 用途:・油・空圧機器用チューブ・集...
    EA125NB-3

    販売価格(税抜) 435円

    カタログ価格(税抜)435円

    21点のバリエーションがあります

    品番 : EA729SX-3

    4/6mmx5.0m シリコンチューブ

    商品入数:1

    • メーカー:テストー(testo)
    • 型番:05540440
    • 名称:シリコンチューブのみ
    • 外径×内径(mm):6×4
    • 全長:5.0m
    • ...
    EA729SX-3

    販売価格(税抜) 10,000円

    カタログ価格(税抜)10,000円

    品番 : EA729SG-1

    φ6x110mm ピトー管(黄銅・鋼製)

    商品入数:1

    • チューブ内径:6mm
    • 材質:黄銅及び鋼
    • 風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用
    EA729SG-1

    販売価格(税抜) 1,320円

    カタログ価格(税抜)1,320円

    品番 : EA739AJ-1動画

    0-100m/S 風速演算機能付差圧計

    商品入数:1

    • メーカー:テストー(testo)
    • 型番:05631512(testo512-1)
    • 風速範囲:0~100m/s(ピトー管使用)
    • 差圧範...
    EA739AJ-1

    販売価格(税抜) 86,000円

    カタログ価格(税抜)86,000円

    品番 : EA729SX-30

    300-1200hpa 絶対圧計

    商品入数:1

    • メーカー:テストー(testo)
    • 型番:0560 0511(testo 511)
    • 測定範囲:300~1200hPa
    • 分解能:0.1hPa
    • 精度:...
    EA729SX-30

    販売価格(税抜) 36,000円

    カタログ価格(税抜)36,000円

    品番 : EA729SX-10

    0~+100hPa 差圧計

    商品入数:1

    • メーカー:テストー(testo)
    • 型番:05630510(testo510)
    • 計測範囲:0~100hPa
    • 分解能:0.01hPa
    • 精度(±1di...
    EA729SX-10

    販売価格(税抜) 32,000円

    カタログ価格(税抜)32,000円

    品番 : EA729SG-2

    φ6x110mm ピトー管(ステンレス鋼製)

    商品入数:1

    • チューブ内径:6mm
    • 材質:ステンレス鋼
    • 風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用
    EA729SG-2

    販売価格(税抜) 7,500円

    カタログ価格(税抜)7,500円

    品番 : EA729SX-4

    シリコンフリーチューブ

    商品入数:1

    • メーカー:テストー(testo)
    • 型番:0554 0453
    • 外径×内径(mm):8×5
    • 長さ:5.0m
    • 使用圧力(MPa):0~0.07
    • 材...
    EA729SX-4

    販売価格(税抜) 11,000円

    カタログ価格(税抜)11,000円

    品番 : EA729SH-1

    ピトー管取付フランジセット

    商品入数:1

    • <セット内容>:フランジ×1、フランジパッキン×1、ピトー管パッキン
    • EA729SG-1・-2用
    EA729SH-1

    販売価格(税抜) 1,320円

    カタログ価格(税抜)1,320円

    • 1
    page top