すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 
    • 1
    5件中 1~5件表示

    表示件数:

    品番 : EA155EA-3

    3/8"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)

    商品入数:1

    • 最大トルク:271N・m
    • 能力(ボルト径):12mm
    • 差込角:3/8”
    • 全長:389mm
    • 重量:2.5kg
    • 使用圧力:0.62MPa
    • エアー...
    EA155EA-3

    販売価格(税抜) 29,800円

    カタログ価格(税抜)29,800円

    品番 : EA157DG-1

    3/8"DR/67N・m エアーインパクトラチェットレンチ

    商品入数:1

    • 最大トルク:60N・m
    • 能力(ボルト径):10mm
    • 無負荷回転数:550rpm
    • エアー消費量:67L/min
    • 使用圧力:0.62MPa
    • ...
    EA157DG-1

    販売価格(税抜) 19,200円

    カタログ価格(税抜)19,200円

    品番 : EA155JK動画

    3/8"DR エアーラチェットレンチ

    商品入数:1

    • メーカー:空研
    • 型番:KRI-10
    • 差込角:3/8”
    • 能力(ボルト径):10mm
    • 最大トルク:30N・m
    • 無負荷回転数:500rpm
    • ...
    EA155JK

    販売価格(税抜) 26,700円

    カタログ価格(税抜)26,700円

    品番 : EA157KA

    3/8"DR/ 20.0N・m エアーラチェットレンチ

    商品入数:1

    • メーカー:空研
    • 型番:KR-133A
    • 差込角:3/8”
    • 能力(ボルト径):10mm
    • 最大トルク:20N・m
    • 無負荷回転数:300rpm...
    EA157KA

    販売価格(税抜) 17,800円

    カタログ価格(税抜)17,800円

    品番 : EA157DA-2取扱中止

    3/8"DR/41.0N・m エアーラチェットレンチ

    商品入数:1

    • 差込角:3/8"
    • 能力(ボルト径):10mm
    • 全長:175mm
    • 無負荷回転数:300rpm
    • エアー消費量:99L/min
    • 使用圧力:0....
    EA157DA-2

    販売価格(税抜) 13,100円

    カタログ価格(税抜)13,100円

    • 1
    page top