すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 
    • 1
    8件中 1~8件表示

    表示件数:

    品番 : EA155EB-4

    1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)

    商品入数:1

    • 最大トルク:271N・m
    • 能力(ボルト径):12mm
    • 差込角:1/2”
    • 全長:389mm
    • 重量:2.5kg
    • 使用圧力:0.62MPa
    • エアー...
    EA155EB-4

    販売価格(税抜) 39,600円

    カタログ価格(税抜)39,600円

    品番 : EA157KD

    1/2"DR/ 30.0N・m エアーラチェットレンチ

    商品入数:1

    • メーカー:空研
    • 型番:KR-183
    • 差込角:1/2”
    • 能力(ボルト径):10mm
    • 最大トルク:30N・m
    • 無負荷回転数:160rpm
    • ...
    EA157KD

    販売価格(税抜) 26,200円

    カタログ価格(税抜)26,200円

    品番 : EA157DC-4動画

    1/2"DR/95.0N・m エアーラチェットレンチ(無反動)

    商品入数:1

    • 差込角:1/2”
    • 全長:310mm
    • 無負荷回転数:300rpm
    • エアー消費量:99L/min
    • 使用圧力:0.63MPa
    • 使用トルク範囲:...
    EA157DC-4

    販売価格(税抜) 18,400円

    カタログ価格(税抜)18,400円

    品番 : EA157HB-2

    1/2"DR/101.7N・m エアーラチェットレンチ

    商品入数:1

    • 最大トルク:101.7N・m
    • 差込角:1/2”
    • 能力(ボルト径):12mm
    • 無負荷回転数:450rpm
    • 使用圧力:0.63MPa
    • エアー...
    EA157HB-2

    販売価格(税抜) 13,000円

    カタログ価格(税抜)13,000円

    品番 : EA157DF-2

    1/2"DR/108 N・m エアーラチェットレンチ

    商品入数:1

    • 差込角:1/2"
    • 能力(ボルト径):12mm
    • 全長:261mm
    • 無負荷回転数:200rpm
    • エアー消費量:92L/min
    • 使用圧力:0....
    EA157DF-2

    販売価格(税抜) 17,800円

    カタログ価格(税抜)17,800円

    品番 : EA157HB-3

    1/2"DR/ 30.0N・m エアーラチェットレンチ(ミニ)

    商品入数:1

    • 最大トルク:30N・m
    • 能力(ボルト径):3/8”(10mm)
    • 差込角:1/2”
    • 全長:130mm
    • 無負荷回転数:300rpm
    • エアー消...
    EA157HB-3

    販売価格(税抜) 9,680円

    カタログ価格(税抜)9,680円

    品番 : EA157HB-1

    1/2"DR/244.0N・m エアーラチェットレンチ

    商品入数:1

    • 無負荷回転数:280rpm
    • 差込角:1/2”
    • 使用圧力:0.63MPa
    • エアー消費量:300L/min
    • 吸入口:Rc1/4”
    • 能力(ボル...
    EA157HB-1

    販売価格(税抜) 23,400円

    カタログ価格(税抜)23,400円

    品番 : EA157PD取扱中止

    1/2"DR/ 68.0N・m エアーラチェットレンチキット

    商品入数:1

    • 使用コンプレッサー:2.2kw
    • 最大トルク:68N・m
    • 吸入口:Rc1/4”
    • 使用圧力:0.63MPa
    • 差込角:1/2”
    • 全長:260m...
    EA157PD

    販売価格(税抜) 13,000円

    カタログ価格(税抜)13,000円

    • 1
    page top