すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 
    • 1
    7件中 1~7件表示

    表示件数:

    品番 : EA158EA-1

    10mm/ 1800rpm エアードリル

    商品入数:1

    • 重量:1.06kg
    • 全長:230mm
    • 吸入口:Rc1/4”
    • エアー消費量:85L/min
    • 使用圧力:0.62MPA
    • 無負荷回転数:1800rpm
    • ...
    EA158EA-1

    販売価格(税抜) 11,900円

    カタログ価格(税抜)11,900円

    品番 : EA158KB

    10mm/1,800rpm エアードリル

    商品入数:1

    • メーカー:空研
    • 型番:KDR-901R
    • 使用圧力:0.6MPa
    • 無負荷回転数:1,800rpm
    • チャック能力:10mm
    • 全長:186mm
    • ...
    EA158KB

    販売価格(税抜) 24,400円

    カタログ価格(税抜)24,400円

    品番 : EA158SC

    13mm/ 800rpm エアードリル

    商品入数:1

    • 全長:190mm
    • 無負荷回転数:800rpm
    • エアー消費量:226L/min
    • 使用圧力:0.64MPa
    • チャック能力:13mm
    • 吸入口:Rc...
    EA158SC

    販売価格(税抜) 22,700円

    カタログ価格(税抜)22,700円

    品番 : EA158DE

    13mm/ 800rpm エアードリル

    商品入数:1

    • 全長:207mm
    • 無負荷回転数:800rpm
    • エアー消費量:115L/min
    • 使用圧力:0.64MPa
    • チャック能力:13mm
    • 吸入口:Rc...
    EA158DE

    販売価格(税抜) 24,100円

    カタログ価格(税抜)24,100円

    品番 : EA158EB-1

    13mm/ 500rpm エアードリル

    商品入数:1

    • チャック能力:13mm
    • エアー消費量:113L/min
    • 無負荷回転数:500rpm
    • 吸入口:Rc1/4”
    • 使用圧力:0.62MPA
    • 重量:...
    EA158EB-1

    販売価格(税抜) 19,500円

    カタログ価格(税抜)19,500円

    品番 : EA158DA

    10mm/1,800rpm エアードリル

    商品入数:1

    • 全長:180mm
    • 無負荷回転数:1,800rpm
    • エアー消費量:113L/min
    • 使用圧力:0.59MPa
    • 吸入口:Rc(PT)1/4”
    • チャ...
    EA158DA

    販売価格(税抜) 14,100円

    カタログ価格(税抜)14,100円

    品番 : EA158SH-1A

    10mm/1,800rpm エアードリル(正逆転付)

    商品入数:1

    • チャック能力:10mm
    • 無負荷回転数:1800rpm
    • サイズ:195(W)×48(D)×150(H)mm
    • エアー消費量:200L/min
    • 使用...
    EA158SH-1A

    販売価格(税抜) 9,760円

    カタログ価格(税抜)9,760円

    • 1

    エアードリルカテゴリー

    page top