すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜
    • 1
    8件中 1~8件表示

    表示件数:

    品番 : EA161KB

    6,000spm/228mm エアーソー

    商品入数:1

    • メーカー:空研
    • 型番:KS-35
    • 切断速度空気圧0.6MPa(Pe)時:1.0mm厚鉄板:約1,200mm/min3.2mm厚鉄板:約200m...
    EA161KB

    販売価格(税抜) 57,500

    カタログ価格(税抜)57,500円

    品番 : EA161PA

    10,000spm/230mm エアーソー

    商品入数:1

    • 使用圧力:0.64MPa
    • 吸入口:Rc(PT)1/4”
    • 切断能力:スチール:1.5mm
    • 全長:230mm
    • 重量:600g
    • 替刃:EA161LN-12...
    EA161PA

    販売価格(税抜) 14,800

    カタログ価格(税抜)14,800円

    品番 : EA161VA-10

    215mm エアーソーセット(ブレード付)

    商品入数:1

    • 全長:215mm
    • 重量:550g
    • 使用圧力:0.6MPa
    • エアー消費量:170L/min
    • ストローク数:10,000spm
    • ストローク長:10mm
    EA161VA-10

    販売価格(税抜) 23,000

    カタログ価格(税抜)23,000円

    品番 : EA161SA

    10,000spm/200mm エアーソー

    商品入数:1

    • 使用圧力:0.64MPa
    • ストローク長:9.5mm
    • 使用コンプレッサー:1.5~2.2kw
    • 吸入口:Rc(PT)1/4”
    • 切断能力:ス...
    EA161SA

    販売価格(税抜) 20,500

    カタログ価格(税抜)20,500円

    品番 : EA161VA-11

    5,000spm/270mm エアーソー

    商品入数:1

    • ストローク数:5000spm
    • 全長:270mm
    • 重量:980g
    • ストローク長:10mm
    • 使用圧力:0.63MPa
    • エアー消費量:220L/mi...
    EA161VA-11

    販売価格(税抜) 15,600

    カタログ価格(税抜)15,600円

    品番 : EA161DB

    9,000spm/250mm エアーソーキット

    商品入数:1

    • 使用圧力:0.59MPa
    • エアー消費量:170L/min
    • ストローク数:9,000spm
    • ストローク長:9mm
    • 使用コンプレッサー...
    EA161DB

    販売価格(税抜) 31,600

    カタログ価格(税抜)31,600円

    品番 : EA161VA

    10,000spm/215mm エアーソー

    商品入数:1

    • 全長:215mm
    • 切断能力:本体:1.6mm(スチール)
    • 吸入口:Rc(PT)1/4”
    • 替刃:EA161LN-124、-132
    • 使用コンプレ...
    EA161VA

    販売価格(税抜) 18,100

    カタログ価格(税抜)18,100円

    品番 : EA161LN-118

    エアーソーブレード

    商品入数:5

    • メーカー:LENOX(レノックス)
    • 型番:20426418T
    • 全長:100mm
    • 山数:18T
    • 厚み:0.65mm
    • 入数:5枚
    EA161LN-118

    販売価格(税抜) 2,310

    カタログ価格(税抜)2,310円

    6点のバリエーションがあります

    • 1

    エアーソー、ジグソーカテゴリー

    page top