すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 
    • 1
    6件中 1~6件表示

    表示件数:

    品番 : EA159KS-1

    4,000bpm/ 3mm エアーニードルチゼラー

    商品入数:1

    • メーカー:空研
    • 型番:KNT-2S
    • 用途:溶接後のスラグ落とし、コンクリート・岩盤の目荒し、鉄板の錆・塗装落...
    EA159KS-1

    販売価格(税抜) 40,000円

    カタログ価格(税抜)40,000円

    品番 : EA159RH

    4,600bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー

    商品入数:1

    • 全長:430mm
    • 重量:2.8kg
    • ニードルサイズ:φ3×180mm
    • 使用圧力:0.64MPa
    • エアー消費量:142L/min
    • 打撃数:4,...
    EA159RH

    販売価格(税抜) 36,400円

    カタログ価格(税抜)36,400円

    品番 : EA159SG-3

    4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー

    商品入数:1

    • 使用コンプレッサー:1.5HP以上
    • 使用圧力:0.63MPa
    • 空気消費量:120L/min
    • 打撃数:4,800bpm
    • 刃幅(mm):φ3x125mm
    EA159SG-3

    販売価格(税抜) 17,200円

    カタログ価格(税抜)17,200円

    品番 : EA159RG

    4,000bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー

    商品入数:1

    • 全長:300mm
    • 重量:1.35kg
    • ニードルサイズ:φ3×125mm
    • 使用圧力:0.64MPa
    • エアー消費量:142L/min
    • 打撃数:4...
    EA159RG

    販売価格(税抜) 23,400円

    カタログ価格(税抜)23,400円

    品番 : EA159RH-1

    [EA159RH用] 3.0x180mm 替刃(19本)

    商品入数:19

    • サイズ:φ3×180mm
    • 入数:19本
    EA159RH-1

    販売価格(税抜) 3,160円

    カタログ価格(税抜)3,160円

    品番 : EA159RG-1

    [EA159RG用] 3.0x125mm 替刃(12本)

    商品入数:12

    • サイズ:φ3×125mm
    • 入数:12本
    EA159RG-1

    販売価格(税抜) 2,080円

    カタログ価格(税抜)2,080円

    • 1

    エアーニードルチゼラーカテゴリー

    page top