すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜
    • 1
    12件中 1~12件表示

    表示件数:

    品番 : EA159ST-3

    3500回/分 エアーニードルチゼラー

    商品入数:1

    • メーカー:育良精機
    • 型番:IS-NS33A
    • 打撃数:3,500bpm
    • 全長:340mm
    • 重量:約3.6kg
    • 使用圧力:0.6MPa
    • エアー消...
    EA159ST-3

    販売価格(税抜) 69,000

    カタログ価格(税抜)69,000円

    品番 : EA159KS-1

    4,000bpm/ 3mm エアーニードルチゼラー

    商品入数:1

    • メーカー:空研
    • 型番:KNT-2S
    • 全長:210mm
    • 吸入口:Rc(PT)1/4”
    • エアー消費量:150L/min
    • 打撃数:4,000bpm
    • ニ...
    EA159KS-1

    販売価格(税抜) 39,600

    カタログ価格(税抜)39,600円

    品番 : EA159RG

    4,000bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー

    商品入数:1

    • 全長:300mm
    • 重量:1.35kg
    • ニードルサイズ:φ3×125mm
    • 使用圧力:0.64MPa
    • エアー消費量:142L/min
    • 打撃数:4...
    EA159RG

    販売価格(税抜) 21,200

    カタログ価格(税抜)21,200円

    品番 : EA159SG-3

    4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー

    商品入数:1

    • 使用コンプレッサー:1.5HP以上
    • 使用圧力:0.63MPa
    • 空気消費量:120L/min
    • 打撃数:4,800bpm
    • 刃幅(mm):φ3x125mm
    EA159SG-3

    販売価格(税抜) 15,900

    カタログ価格(税抜)15,900円

    品番 : EA159RH

    4,600bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー

    商品入数:1

    • 全長:430mm
    • 重量:2.8kg
    • ニードルサイズ:φ3×180mm
    • 使用圧力:0.64MPa
    • エアー消費量:142L/min
    • 打撃数:4,...
    EA159RH

    販売価格(税抜) 33,000

    カタログ価格(税抜)33,000円

    品番 : EA159SF-5

    4,500bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー

    商品入数:1

    • 使用コンプレッサー:3HP
    • 全長:335mm
    • 重量:約2.8kg
    • ニードルサイズ:φ3×180mm
    • ニードル数:23本
    • 使用圧力...
    EA159SF-5

    販売価格(税抜) 45,000

    カタログ価格(税抜)45,000円

    品番 : EA159RE-1

    [EA159RE用] 3.0x180mm 替刃(28本)

    商品入数:28

    • サイズ:φ3×180mm
    • 入数:28本
    EA159RE-1

    販売価格(税抜) 3,260

    カタログ価格(税抜)3,260円

    品番 : EA159RH-1

    [EA159RH用] 3.0x180mm 替刃(19本)

    商品入数:19

    • サイズ:φ3×180mm
    • 入数:19本
    EA159RH-1

    販売価格(税抜) 2,900

    カタログ価格(税抜)2,900円

    品番 : EA159RG-1

    [EA159RG用] 3.0x125mm 替刃(12本)

    商品入数:12

    • サイズ:φ3×125mm
    • 入数:12本
    EA159RG-1

    販売価格(税抜) 1,910

    カタログ価格(税抜)1,910円

    販売価格(税抜) 17,500

    カタログ価格(税抜)17,500円

    販売価格(税抜) 47,500

    カタログ価格(税抜)47,500円

    販売価格(税抜) 19,000

    カタログ価格(税抜)19,000円

    • 1

    エアーニードルチゼラーカテゴリー

    page top