すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 
    • 1
    4件中 1~4件表示

    表示件数:

    品番 : EA121DF-1

    エアーブラシキット

    商品入数:1

    • 吐出し空気量:11.3~ 22.7L/min
    • ノズル径:0.2mm
    • タケノコ径:7mm
    • カップ容量:5ml・10ml
    • 使用圧力:0.1~0.2MPA
    EA121DF-1

    販売価格(税抜) 19,100円

    カタログ価格(税抜)19,100円

    品番 : EA121DD

    エアーブラシキット

    商品入数:1

    • 本体全長:149mm
    • カップ容量:5ml
    • ノズル径:0.3mm
    • 使用圧力:0.1~0.2MPa
    • 吐出し空気量:11.3~22.7L/min
    • ホ...
    EA121DD

    販売価格(税抜) 6,860円

    カタログ価格(税抜)6,860円

    品番 : EA121DD-11

    [EA121DD用] 交換用エアホース

    商品入数:1

    • EA121DD用 交換用エアホース
    • 材質:PU、ナイロン
    • ホース長(使用範囲):1.5m
    • 取付ねじ径:アダプター:1/4”...
    EA121DD-11

    販売価格(税抜) 735円

    カタログ価格(税抜)735円

    品番 : EA121DE-11

    [EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホース

    商品入数:1

    • EA121DE-1・DF-1用 交換用エアホース
    • 材質:PUブレイド
    • ホース長(使用範囲):3.0m
    • 取付ねじ径:1/8”PS、1/...
    EA121DE-11

    販売価格(税抜) 810円

    カタログ価格(税抜)810円

    • 1

    エアーブラシカテゴリー

    page top