すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 
    • 1
    5件中 1~5件表示

    表示件数:

    品番 : EA468AK-6

    R 3/4" ミキシングバルブ(高温水用)

    商品入数:1

    • ねじサイズ(R):3/4”
    • 流体:冷温水(0~110℃)
    • 最高使用圧力:1.0MPa
    • 材質:本体:脱亜鉛合金調整ノブ:...
    EA468AK-6

    販売価格(税抜) 63,000円

    カタログ価格(税抜)63,000円

    品番 : EA468AF-6

    3/4" ミキシングバルブ

    商品入数:1

    • ねじサイズ:R3/4”
    • 適用流体:水道水・温水
    • 流体温度:90℃以下
    • 最高使用圧力:1.0MPa
    • 設定温度範囲:30~60...
    EA468AF-6

    販売価格(税抜) 57,000円

    カタログ価格(税抜)57,000円

    品番 : EA468AE-6A

    3/4" ミキシングバルブ

    商品入数:1

    • ねじサイズ:G3/4"
    • 適用流体:水道水・温水
    • 流体温度:90℃以下
    • 最高使用圧力:1MPa
    • 温度設定範囲:30~60℃
    • ...
    EA468AE-6A

    販売価格(税抜) 31,600円

    カタログ価格(税抜)31,600円

    品番 : EA468AD-4

    R1/2" ミキシングバルブ

    商品入数:1

    • 温度設定範囲:27~70℃
    • 最高使用温度:90℃
    • 最高使用圧力:1MPa
    • ねじサイズ:R1/2”
    • 差圧:0.5MPa(1MPa使用...
    EA468AD-4

    販売価格(税抜) 28,800円

    カタログ価格(税抜)28,800円

    品番 : EA468AL-6A

    G 3/4" ミキシングバルブ(高温水用)

    商品入数:1

    • ねじサイズ(G):3/4”
    • 流体:冷温水(0~110℃)
    • 最高使用圧力:1.0MPa
    • 材質:本体:脱亜鉛合金調整ノブ:...
    EA468AL-6A

    販売価格(税抜) 38,000円

    カタログ価格(税抜)38,000円

    • 1

    架橋ポリエチレン管、スチーム・温水配管用バルブカテゴリー

    page top