すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜
    • 1
    4件中 1~4件表示

    表示件数:

    品番 : EA984CM-12

    DC24V/φ 50mm/500N 電磁マグネットホルダー

    商品入数:1

    • 電源:24VDC
    • 電流:350mA
    • 吸着力:500N
    • サイズ(D):φ50mm
    • サイズ(mm):L:63、b:50、W:94、d1:M5(深...
    EA984CM-12

    販売価格(税抜) 37,300

    カタログ価格(税抜)37,300円

    品番 : EA984CM-21

    接極子プレート

    商品入数:1

    • サイズ:φ25×3mm
    • 適合ユニットサイズ:φ25mm
    • ネジサイズ:M3
    • 材質:スチール
    • 重量:15g
    • 電磁マグネットホ...
    EA984CM-21

    販売価格(税抜) 1,150

    カタログ価格(税抜)1,150円

    7点のバリエーションがあります

    品番 : EA984CM-0

    電磁マグネットホルダー

    商品入数:1

    • 電圧/電流:DC24V/100mA
    • 最大吸着力:53N
    • サイズ(mm):φ20×18電磁石部(中央のシルバ-色部):φ9
    • 背面ね...
    EA984CM-0

    販売価格(税抜) 1,850

    カタログ価格(税抜)1,850円

    16点のバリエーションがあります

    品番 : EA984CM-11

    DC24V/φ 35mm/250N 電磁マグネットホルダー

    商品入数:1

    • 電源:24VDC
    • 電流:240mA
    • 吸着力:250N
    • サイズ(D):φ35mm
    • サイズ(mm):L:48、b:50、W:78、d1:M5(深...
    EA984CM-11

    販売価格(税抜) 20,900

    カタログ価格(税抜)20,900円

    • 1
    page top