すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜
    • 1
    8件中 1~8件表示

    表示件数:

    品番 : EA951KE-1

    60x35mm しまり(ステンレス製)

    商品入数:1

    • 材質:SUS304(ヘアライン仕上)
    • サイズ:本体:60×35×24.7(T)mm受座:60×20×2.5mmと60×20×10.8mm(2種...
    EA951KE-1

    販売価格(税抜) 4,300

    カタログ価格(税抜)4,300円

    品番 : EA951KG-21

    28-40mm/38mm ケース引戸鎌錠(片面サムターン/シルバー

    商品入数:1

    • カラー:シルバー
    • 取付ドア厚:28~40mm
    • バックセット:38mm
    • 錠:片面サムターン
    • 材質:錠:SUS304+スチール...
    EA951KG-21

    販売価格(税抜) 4,690

    カタログ価格(税抜)4,690円

    6点のバリエーションがあります

    品番 : EA951KG-30

    30-39mm/51mm 引戸鎌錠(UD型)

    商品入数:1

    • 適応扉厚:30~39mm
    • 材質:錠:ステンレス(SUS304)+鋼板ストライク:SUS304+鋼板丸座(室外側):アル...
    EA951KG-30

    販売価格(税抜) 6,360

    カタログ価格(税抜)6,360円

    品番 : EA951KD-32

    14x40mm シリンダー錠受座[6x25穴]

    商品入数:1

    • 材質:鋼(ニッケルメッキ仕上げ)
    • 穴サイズ:25×6mm
    • 取付ねじ無し
    EA951KD-32

    販売価格(税抜) 575

    カタログ価格(税抜)575円

    品番 : EA951KE-5

    カマ錠(表示付/ステンレス製)

    商品入数:1

    • 材質:本体・受座:SUS304 (サテン仕上)掛止部・レバー:SUS304 (バレル研磨仕上)回転軸:真鍮(クロムメ...
    EA951KE-5

    販売価格(税抜) 7,170

    カタログ価格(税抜)7,170円

    品番 : EA951KE-3

    引き戸用埋め込み型カマ錠(表示付/ステンレス製)

    商品入数:1

    • 材質:SUS304 (サテン仕上)
    • サイズ:本体:95×51.2mm受座:95×16×2.5(T)mm
    • 重量:178g
    • 取付可能板厚:28...
    EA951KE-3

    販売価格(税抜) 12,200

    カタログ価格(税抜)12,200円

    品番 : EA951KD-1

    22mm 面付シリンダー錠

    商品入数:1

    • 取付扉厚:22mm
    • 取付穴径:3.2mm、4.2mm
    • 材質:本体:亜鉛合金(ニッケルメッキ仕上げ)リング、受座:鋼キー...
    EA951KD-1

    販売価格(税抜) 1,480

    カタログ価格(税抜)1,480円

    品番 : EA983TE-1

    ドアロック金具(ダイヤル南京錠付)

    商品入数:1

    • 幅(mm):36.5
    • ツル径(mm):6.3
    • クリアランス(mm):タテ:28.3ヨコ:18.8
    • 重量:378g
    • 材質:【ドアロックプレ...
    EA983TE-1

    販売価格(税抜) 4,040

    カタログ価格(税抜)4,040円

    • 1
    page top