すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 
    • 1
    8件中 1~8件表示

    表示件数:

    品番 : EA944T-1動画

    300-500mm ストレッチラップホルダー

    商品入数:1

    • 適用ラップサイズ:幅:300~500mm芯内径:38・50・76mm
    • 材質:アルミ
    • ラップ時の腰への負担が少なくなり...
    EA944T-1

    販売価格(税抜) 9,240円

    カタログ価格(税抜)9,240円

    品番 : EA944PB-50動画

    50mmx50m 気泡緩衝材用テープ

    商品入数:1

    • 用途:PEエア緩衝材の包装・結束用
    • 幅(mm):50
    • 長さ(m):50
    • 厚さ(mm):0.075
    • 材質:基材:ポリエチレン粘着剤...
    EA944PB-50

    販売価格(税抜) 1,260円

    カタログ価格(税抜)1,260円

    品番 : EA628PB-2

    50mm ラップテープ

    商品入数:1

    • サイズ:50(W)mm×300(L)m
    • 厚み:0.025mm
    • 材質:ポリエチレン
    • 内芯径:φ76mm(3”)
    • 使用温度範囲:-20~70℃...
    EA628PB-2

    販売価格(税抜) 1,830円

    カタログ価格(税抜)1,830円

    品番 : EA944WB-50

    500mmx200m 防錆ストレッチフィルム(鉄用)

    商品入数:1

    • メーカー:ゼラスト(ZERUST)
    • 型番:MCST1051
    • 幅(mm):500
    • 長さ(m):200
    • 厚さ(mm):0.025
    • 材質:ポリエチレン...
    EA944WB-50

    販売価格(税抜) 10,200円

    カタログ価格(税抜)10,200円

    品番 : EA944T-4

    φ76mm ストレッチラップホルダー

    商品入数:1

    • テープ芯内径:76mm(3”)
    • 入数:2個1セット
    • 重量:214g
    • ブレーキ付の為、回転させたい時と回転させたくない...
    EA944T-4

    販売価格(税抜) 1,430円

    カタログ価格(税抜)1,430円

    品番 : EA944T-11動画

    φ165x1400mm ストレッチフィルムディスペンサー

    商品入数:1

    • 適用ラップサイズ:幅:300・375・450・500mm芯内径:76mm
    • サイズ:φ165×1400mm
    • 材質:アルミ、PA6ナイロ...
    EA944T-11

    販売価格(税抜) 22,100円

    カタログ価格(税抜)22,100円

    品番 : EA944T-3

    φ76mm芯用 ストレッチラップホルダー

    商品入数:1

    • 適用サイズ:幅:75mm以上芯内径:φ76mm(3”) 
    • 入数:2個入り1セット
    • 芯の両端に取り付けて使用します。...
    EA944T-3

    販売価格(税抜) 995円

    カタログ価格(税抜)995円

    品番 : EA944TA-41取扱中止

    500mmx400m/12ミクロン ストレッチフィルム/6巻

    商品入数:6

    • 幅:500mm
    • 長さ:400m
    • 厚み:12μm
    • 内芯径:76mm(3”)
    • 材質:ポリエチレン
    • 入数:6巻
    • 共押出法によるL-LDPE...
    EA944TA-41

    販売価格(税抜) 11,500円

    カタログ価格(税抜)11,500円

    9点のバリエーションがあります

    • 1
    page top