すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 
    • 1
    8件中 1~8件表示

    表示件数:

    品番 : EA984DR-3

    0.5ton ドラム缶クランプ(アーム型)

    商品入数:1

    • メーカー:三木ネツレン
    • 商品名:DV-ARM型
    • 使用荷重:0.5t
    • サイズ:486×120×575(H)mm
    • 重量:7.2kg
    • ドラム缶...
    EA984DR-3

    販売価格(税抜) 75,600円

    カタログ価格(税抜)75,600円

    品番 : EA984DR-1

    0.5ton ドラム缶クランプ

    商品入数:1

    • メーカー:三木ネツレン
    • 型番:D2750
    • 商品名:DV型
    • 使用荷重:0.5t
    • 全長:200mm
    • 重量:1.3kg
    • ドラム缶の外周に...
    EA984DR-1

    販売価格(税抜) 43,900円

    カタログ価格(税抜)43,900円

    品番 : EA984DR-21

    55ガロン(200L)用ドラムスリング

    商品入数:1

    • 使用荷重:450kg
    • サイズ:57×50×457(H)mm(※折りたたみ時)
    • 重量:2.2kg
    • 材質:スチール
    • 適合サイズ:200L...
    EA984DR-21

    販売価格(税抜) 24,700円

    カタログ価格(税抜)24,700円

    品番 : EA984DR-18動画

    30・55ガロン(200L)用 ドラム缶リフター

    商品入数:1

    • 使用荷重:453kg
    • 適応ドラム缶:30ガロン(113L)、55ガロン(208L)
    • サイズ:749×749×140(H)mm
    • 重量:8kg
    • ス...
    EA984DR-18

    販売価格(税抜) 60,700円

    カタログ価格(税抜)60,700円

    品番 : EA984DR-19

    55ガロン(200L)用 ドラム缶リフト&ディスペンサー

    商品入数:1

    • サイズ:216(W)×737(D)×914(H)mm
    • 重量:20.4kg
    • カラー:オレンジ
    • 積載均等耐荷重:フルドラム:363kgハー...
    EA984DR-19

    販売価格(税抜) 229,100円

    カタログ価格(税抜)229,100円

    品番 : EA984DR-16

    ドラム缶リフター

    商品入数:1

    • サイズ(W×D×H)mm:622×57×444
    • 使用荷重:1360kg
    • クランプ幅:495.3~647.7mm
    • 重量:16.7kg
    • スタビライザ...
    EA984DR-16

    販売価格(税抜) 54,900円

    カタログ価格(税抜)54,900円

    品番 : EA984DR-17取扱中止

    55ガロン(200L)用 ドラム缶リフター

    商品入数:1

    • 55ガロンドラム缶用
    • 使用荷重:317kg
    • サイズ:596×648×317(H)mm
    • 重量:7.7kg
    • ロックピンの設計により、ド...
    EA984DR-17

    販売価格(税抜) 50,300円

    カタログ価格(税抜)50,300円

    品番 : EA984DR-15A取扱中止

    55ガロン(200L)用 ドラム缶リフター

    商品入数:1

    • 使用荷重:454kg
    • クランプ範囲:457~635mm
    • サイズ:432×254×508(H)mm
    • 重量:7.7kg
    • ドラム缶の縁を掴んで...
    EA984DR-15A

    販売価格(税抜) 55,000円

    カタログ価格(税抜)55,000円

    • 1
    page top