すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜
    • 1
    8件中 1~8件表示

    表示件数:

    品番 : EA984W-4動画

    680kg/140x51mm ドラムグラブ(55ガロンドラム)

    商品入数:1

    • 使用荷重:680kg
    • フォークポケットサイズ:140×51mm
    • 外形サイズ:715×1100×120(H)mm
    • 重量:65.8kg
    • 材質...
    EA984W-4

    販売価格(税抜) 179,000

    カタログ価格(税抜)179,000円

    品番 : EA984DR-15A

    55ガロン(200L)用 ドラム缶リフター

    商品入数:1

    • 使用荷重:454kg
    • クランプ範囲:457~635mm
    • サイズ:432×254×508(H)mm
    • 重量:7.7kg
    • ドラム缶の縁を掴んで...
    EA984DR-15A

    販売価格(税抜) 57,500

    カタログ価格(税抜)57,500円

    品番 : EA984DR-17

    55ガロン(200L)用 ドラム缶リフター

    商品入数:1

    • 55ガロンドラム缶用
    • 使用荷重:317kg
    • サイズ:596×648×317(H)mm
    • 重量:7.7kg
    • ロックピンの設計により、ド...
    EA984DR-17

    販売価格(税抜) 58,000

    カタログ価格(税抜)58,000円

    品番 : EA984DR-18動画

    30・55ガロン(200L)用 ドラム缶リフター

    商品入数:1

    • 使用荷重:453kg
    • 適応ドラム缶:30ガロン(113L)、55ガロン(208L)
    • サイズ:749×749×140(H)mm
    • 重量:8kg
    • ス...
    EA984DR-18

    販売価格(税抜) 52,000

    カタログ価格(税抜)52,000円

    品番 : EA984DR-1

    0.5ton ドラム缶クランプ

    商品入数:1

    • メーカー:三木ネツレン
    • 型番:D2750
    • 商品名:DV型
    • 使用荷重:0.5t
    • 重量:1.3kg
    • 全長:200mm
    • ドラム缶の外周に...
    EA984DR-1

    販売価格(税抜) 42,600

    カタログ価格(税抜)42,600円

    品番 : EA984DR-19

    55ガロン(200L)用 ドラム缶リフト&ディスペンサー

    商品入数:1

    • サイズ:216(W)×737(D)×914(H)mm
    • 重量:20.4kg
    • カラー:オレンジ
    • 積載均等耐荷重:フルドラム:363kgハー...
    EA984DR-19

    販売価格(税抜) 193,000

    カタログ価格(税抜)193,000円

    品番 : EA984DR-16

    ドラム缶リフター

    商品入数:1

    • サイズ(W×D×H)mm:622×57×444
    • 使用荷重:1360kg
    • クランプ幅:495.3~647.7mm
    • 重量:16.7kg
    • スタビライザ...
    EA984DR-16

    販売価格(税抜) 46,200

    カタログ価格(税抜)46,200円

    品番 : EA984DR-3

    0.5ton ドラム缶クランプ(アーム型)

    商品入数:1

    • メーカー:三木ネツレン
    • 商品名:DV-ARM型
    • 使用荷重:0.5t
    • 重量:7.2kg
    • サイズ(W×D×H)mm:486×120×575
    • ド...
    EA984DR-3

    販売価格(税抜) 73,500

    カタログ価格(税抜)73,500円

    • 1
    page top