すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 
    • 1
    4件中 1~4件表示

    表示件数:

    品番 : EA864EH-1A

    DC10-19V 警報ベル(レッド)

    商品入数:1

    • メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)
    • 型番:KB-6
    • 音量:90db以上(前方1m)
    • 電源電圧:DC10V~19V(極...
    EA864EH-1A

    販売価格(税抜) 4,000円

    カタログ価格(税抜)4,000円

    品番 : EA864EF-22

    DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト)

    商品入数:1

    • メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)
    • 型番:AS-67CW(W)
    • 音量:DC12V時:小69dB/大75dBDC24V時:小76d...
    EA864EF-22

    販売価格(税抜) 9,720円

    カタログ価格(税抜)9,720円

    品番 : EA940DD-11動画

    DC24V/150mm 火災報知用ベル

    商品入数:1

    • 定格電圧:DC24V
    • サイズ:φ150×45.5(H)mm
    • コード長:400mm
    • 材質:ゴング:アルミ(赤塗装)ベース:スチール...
    EA940DD-11

    販売価格(税抜) 12,400円

    カタログ価格(税抜)12,400円

    品番 : EA940DD-14動画

    DC24V/100mm アラームベル

    商品入数:1

    • 定格電圧:DC24V
    • サイズ:φ101.4×49(H)mm
    • 使用電圧範囲:DC20~26.4V
    • 定格電流:20mA
    • 最低動作電圧:19.2V
    • ...
    EA940DD-14

    販売価格(税抜) 12,000円

    カタログ価格(税抜)12,000円

    • 1

    防犯用品以外の商品をお探しですか?

    page top