すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜
    • キーワード:小ねじカッター
    • 1
    6件中 1~6件表示

    表示件数:

    品番 : EA545AK-10動画

    M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ

    商品入数:1

    • メーカー:ESCOオリジナル
    • 切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く
    • 本体...
    EA545AK-10

    販売価格(税抜) 8,720

    カタログ価格(税抜)8,720円

    品番 : EA545AK-1動画

    M3-M6/500mm 小ねじカッター

    商品入数:1

    • 切断可能サイズ:M3・M4・M5・M6
    • サイズ:500×100×140mm
    • 重量:1.26kg
    • 材質:カッター:鉄土台:生の木
    • 付...
    EA545AK-1

    販売価格(税抜) 16,000

    カタログ価格(税抜)16,000円

    品番 : EA545AK-101動画

    小ねじカッターハンディセット(ユニクロネジ)

    商品入数:1

    • <セット内容>:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)M5×50...
    EA545AK-101

    販売価格(税抜) 18,600

    カタログ価格(税抜)18,600円

    品番 : EA545AK-102動画

    小ねじカッターハンディセット(ステンレスネジ)

    商品入数:1

    • <セット内容>:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)M5×50...
    EA545AK-102

    販売価格(税抜) 22,500

    カタログ価格(税抜)22,500円

    品番 : EA545AK-100動画

    小ねじカッターセット

    商品入数:1

    • 切断能力:M3・M4・M5・M6
    • 全長(mm):500
    • 重量(kg):1.26
    • 本体材質:スチール
    • 付属品:首下長さゲージ
    • 小ねじ...
    EA545AK-100

    販売価格(税抜) 19,900

    カタログ価格(税抜)19,900円

    品番 : EA949AF-50

    M3-M6 小ねじ・六角頭ボルトセット(ユニクロ)

    商品入数:1

    • <セット内容>
    • (+)ナベ:M3×50:36本M4×50:24本M5×50:16本M6×50:12本※首下は50mmです。商品サイ...
    EA949AF-50

    販売価格(税抜) 4,310

    カタログ価格(税抜)4,310円

    • 1
    page top