すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜
    • キーワード:GROZ
      108件中 1~40件表示

      表示件数:

      品番 : EA720WH-1

      200x90mm プロトラクター

      商品入数:1

      • 目盛:0°~180°、180°~0°
      • 最小読取値:1°
      • 材質:ステンレス
      • 竿全長:約200mm
      • ローレットナットを調整...
      EA720WH-1

      販売価格(税抜) 1,210

      カタログ価格(税抜)1,210円

      品番 : EA525AW-31

      75mm ドリルプレスバイス

      商品入数:1

      • 口幅(mm):75
      • 最大開口(mm):70
      • 重量(kg):2.7
      • 口の深さ(mm):30
      • 材質:鋳鉄製
      • バイスはボルトで固定できます。
      EA525AW-31

      販売価格(税抜) 13,400

      カタログ価格(税抜)13,400円

      品番 : EA725SG-10

      1-16mm テーパーゲージ

      商品入数:1

      • 測定範囲:(表):1~16mm(裏):1/8”~5/8”
      • 最小目盛:(表):0.1mm(裏):0.005”
      • 材質:ステンレス
      • 全長:1...
      EA725SG-10

      販売価格(税抜) 1,050

      カタログ価格(税抜)1,050円

      品番 : EA991CD-346

      M10 グリースポンプ用エアー抜きバルブ

      商品入数:1

      • 接続ねじサイズ:M10×1
      • 材質:スチール (亜鉛メッキ仕上げ)
      • 交換用エアー抜きバルブ
      • 自動式
      • グリースガ...
      EA991CD-346

      販売価格(税抜) 275

      カタログ価格(税抜)275円

      品番 : EA525AW-32

      100mm ドリルプレスバイス

      商品入数:1

      • 口幅(mm):100
      • 最大開口(mm):100
      • 重量(kg):4.7
      • 口の深さ(mm):38
      • 材質:鋳鉄製
      • バイスはボルトで固定できま...
      EA525AW-32

      販売価格(税抜) 16,700

      カタログ価格(税抜)16,700円

      品番 : EA525AW-33

      125mm ドリルプレスバイス

      商品入数:1

      • 口幅(mm):125
      • 最大開口(mm):125
      • 重量(kg):11.5
      • 口の深さ(mm):48
      • 材質:鋳鉄製
      • バイスはボルトで固定でき...
      EA525AW-33

      販売価格(税抜) 25,500

      カタログ価格(税抜)25,500円

      品番 : EA525AW-42

      100mm ドリルプレスバイス

      商品入数:1

      • 口幅(mm):100
      • 最大開口(mm):92
      • 口の深さ(mm):30
      • 材質:鋳鉄製
      • 重量(kg):3.3
      • 金属のドリルやボール盤、木...
      EA525AW-42

      販売価格(税抜) 15,200

      カタログ価格(税抜)15,200円

      品番 : EA525AW-43

      125mm ドリルプレスバイス

      商品入数:1

      • 口幅(mm):120
      • 最大開口(mm):110
      • 口の深さ(mm):35
      • 材質:鋳鉄製
      • 重量(kg):6.1
      • 金属のドリルやボール盤、木...
      EA525AW-43

      販売価格(税抜) 22,800

      カタログ価格(税抜)22,800円

      品番 : EA991CD-306

      M10 グリースポンプ用カプラー

      商品入数:1

      • ノズルねじサイズ:M10×1
      • ノズル径:15mm
      • 使用圧力:41.4MPa
      • 手動式グリースガン専用
      • 六角ナットで簡単に...
      EA991CD-306

      販売価格(税抜) 400

      カタログ価格(税抜)400円

      品番 : EA525AW-1

      73mm 超精密バイス

      商品入数:1

      • 口幅(mm):73
      • 最大開口(mm):108
      • 重量(kg):3.4
      • 口の深さ(mm):35
      • 平行度・直角度:保証精度:0.008mm(8μm)...
      EA525AW-1

      販売価格(税抜) 30,400

      カタログ価格(税抜)30,400円

      品番 : EA525AW-41

      80mm ドリルプレスバイス

      商品入数:1

      • 口幅(mm):80
      • 最大開口(mm):70
      • 口の深さ(mm):30
      • ベースサイズ(mm):140(W)×150(L)
      • 材質:鋳鉄製
      • 重量(kg):2.5
      EA525AW-41

      販売価格(税抜) 12,100

      カタログ価格(税抜)12,100円

      品番 : EA725KG-11

      75mm ディバイダー(スプリング付)

      商品入数:1

      • 測定範囲:75mm
      • 硬度:HRC50~55
      • 材質:スチール
      • 調整ナットで脚の開閉を行います。
      • 調整ナットが付いてい...
      EA725KG-11

      販売価格(税抜) 815

      カタログ価格(税抜)815円

      6点のバリエーションがあります

      品番 : EA725F-41

      150mm デプスゲージ(アングルゲージ付)

      商品入数:1

      • 測定範囲:0~150mm
      • 最小目盛:0.5mm
      • 角度:15・30・45°
      • 材質:スチール製(錆止め黒染め仕上げ)
      • ベース幅:1...
      EA725F-41

      販売価格(税抜) 970

      カタログ価格(税抜)970円

      品番 : EA525AW-12

      100mm マシンバイス(ユニバーサル)

      商品入数:1

      • 口幅:100mm
      • 最大開口:80mm
      • 口の深さ:32mm
      • 重量:13.4kg
      • 硬度:HRC55±3
      • 材質:工具鋼
      • 垂直ベースは0~90°...
      EA525AW-12

      販売価格(税抜) 125,500

      カタログ価格(税抜)125,500円

      品番 : EA525AW-11

      50mm マシンバイス(ユニバーサル)

      商品入数:1

      • 口幅:50mm
      • 最大開口:50mm
      • 口の深さ:22.6mm
      • 重量:3.5kg
      • 硬度:HRC55±3
      • 材質:工具鋼
      • 垂直ベースは0~90°...
      EA525AW-11

      販売価格(税抜) 50,600

      カタログ価格(税抜)50,600円

      品番 : EA525AW-21

      100mm セルフセンターリングバイス

      商品入数:1

      • 口幅(mm):100
      • 最大開口(mm):100
      • 重量(kg):14.3
      • 口の深さ(mm):38
      • 材質:工具鋼
      • 硬度:HRC55±3
      • 360°回転ベ...
      EA525AW-21

      販売価格(税抜) 72,900

      カタログ価格(税抜)72,900円

      品番 : EA525AW-22

      125mm セルフセンターリングバイス

      商品入数:1

      • 口幅(mm):125
      • 最大開口(mm):125
      • 重量(kg):26
      • 口の深さ(mm):45
      • 材質:工具鋼
      • 硬度:HRC55±3
      • 360°回転ベー...
      EA525AW-22

      販売価格(税抜) 105,300

      カタログ価格(税抜)105,300円

      品番 : EA525AW-23

      150mm セルフセンターリングバイス

      商品入数:1

      • 口幅(mm):150
      • 最大開口(mm):150
      • 重量(kg):36
      • 口の深さ(mm):45
      • 材質:工具鋼
      • 硬度:HRC55±3
      • 360°回転ベー...
      EA525AW-23

      販売価格(税抜) 133,600

      カタログ価格(税抜)133,600円

      品番 : EA719DB-41

      82x 25x 39mm Vブロック(角度調整付)

      商品入数:1

      • 適応パイプ(mm):φ4~40
      • サイズ:82(L)×25(W)×39(H)mm
      • 可変角度:0~60°(目盛り付)
      • V溝角度:90°
      • 材質:...
      EA719DB-41

      販売価格(税抜) 18,700

      カタログ価格(税抜)18,700円

      品番 : EA719DB-42

      101.5x 30x 50mm Vブロック(角度調整付)

      商品入数:1

      • 適応パイプ(mm):φ4~57
      • サイズ:101.5(L)×30(W)×50(H)mm
      • 可変角度:0~60°(目盛り付)
      • V溝角度:90°
      • 材...
      EA719DB-42

      販売価格(税抜) 22,300

      カタログ価格(税抜)22,300円

      品番 : EA719DB-43

      101.5x 45x 50mm Vブロック(角度調整付)

      商品入数:1

      • 適応パイプ(mm):φ4~57
      • サイズ:101.5(L)×45(W)×50(H)mm
      • 可変角度:0~60°(目盛り付)
      • V溝角度:90°
      • 材...
      EA719DB-43

      販売価格(税抜) 26,700

      カタログ価格(税抜)26,700円

      品番 : EA991CD-316

      M10 グリースニップル用アダプター(ピンタイプ用)

      商品入数:1

      • ねじサイズ:M10×1
      • 全長:42mm
      • 使用圧力:20.7MPa
      • ピンタイプ用
      • 六角ナットなので、締め付けが簡単にでき...
      EA991CD-316

      販売価格(税抜) 1,140

      カタログ価格(税抜)1,140円

      品番 : EA719DA-21

      40mm Vブロックセット(クランプ付)

      商品入数:2

      • 適応サイズ(mm):φ7~40
      • サイズ(mm):70(W)×60(D)×50(H)
      • 構成:Vブロック(2個)、クランプ(2個)(一対組合...
      EA719DA-21

      販売価格(税抜) 29,800

      カタログ価格(税抜)29,800円

      品番 : EA991CD-341

      M10x1.0/150mm グリースポンプ用ノズル(ベント)

      商品入数:1

      • ノズル:13°
      • 全長:150mm
      • ノズルねじサイズ:M10×1
      • 使用圧力:41.4MPa
      • 材質:スチール (光沢亜鉛メッキ仕...
      EA991CD-341

      販売価格(税抜) 240

      カタログ価格(税抜)240円

      品番 : EA591GB-2

      2mm(3/32")/27本組 英字刻印セット

      商品入数:1

      • 文字サイズ:2mm
      • 全長:65.8mm
      • シャンクサイズ:6.3mm
      • 仕様:英字(A~Z・&):27本組
      • 材質:本体:高炭素鋼ケ...
      EA591GB-2

      販売価格(税抜) 2,400

      カタログ価格(税抜)2,400円

      8点のバリエーションがあります

      品番 : EA991CD-311

      M10 グリースポンプ用カプラー(スイベル付)

      商品入数:1

      • 仕様:360°回転スイベル付
      • ノズルねじサイズ:M10×1
      • ノズル径:17mm
      • 使用圧力:20.7MPaまで
      • 360°回転する...
      EA991CD-311

      販売価格(税抜) 2,140

      カタログ価格(税抜)2,140円

      品番 : EA591GA-2

      2mm(3/32")/ 9本組 数字刻印セット

      商品入数:1

      • 仕様:数字(0~9):9本組※6と9は共用です
      • 文字サイズ:2mm
      • 全長:66mm
      • シャンクサイズ:6.3mm
      • 材質:本体:...
      EA591GA-2

      販売価格(税抜) 800

      カタログ価格(税抜)800円

      8点のバリエーションがあります

      品番 : EA991CD-11

      500ml グリースポンプ

      商品入数:1

      • 容量(ml):500
      • ノズル長(mm):150
      • 吐出量(g/ストローク):1.0
      • ノズルねじサイズ:M10×1
      • 吐出圧力:41.3MPa
      • ...
      EA991CD-11

      販売価格(税抜) 2,880

      カタログ価格(税抜)2,880円

      品番 : EA991CD-301動画

      M10 グリースポンプ用ロックカプラー

      商品入数:1

      • 全長:93mm
      • 使用圧力:55MPaまで
      • ノズルねじサイズ:M10×1
      • ノズル長(mm):30
      • ノズル径:17mm
      • レバーを押すだ...
      EA991CD-301

      販売価格(税抜) 3,930

      カタログ価格(税抜)3,930円

      品番 : EA991JG-41

      3/4"NPT 液面計(ドラム缶用)

      商品入数:1

      • 取付ねじ:3/4”NPT
      • 全長:表示部:115mmフロート:125mm
      • 適用:オイル・軽油・水
      • 材質:フロート:ポリエチ...
      EA991JG-41

      販売価格(税抜) 5,450

      カタログ価格(税抜)5,450円

      品番 : EA991CD-302動画

      M10 グリースポンプ用ロックカプラー(ロング)

      商品入数:1

      • 全長:143mm
      • 使用圧力:55MPaまで
      • ノズルねじサイズ:M10×1
      • ノズル長(mm):80
      • ノズル径:17mm
      • レバーを押す...
      EA991CD-302

      販売価格(税抜) 6,020

      カタログ価格(税抜)6,020円

      品番 : EA991CD-201

      120ml ミニグリースガン

      商品入数:1

      • 容量(ml):120
      • ノズル長(mm):100
      • 吐出量(g/ストローク):0.4
      • ノズルねじサイズ:M10×1
      • 吐出圧力:24MPa
      • 筒...
      EA991CD-201

      販売価格(税抜) 2,400

      カタログ価格(税抜)2,400円

      品番 : EA991CD-12

      500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

      商品入数:1

      • 容量(ml):500
      • ノズル長(mm):300
      • 吐出量(g/ストローク):1.0
      • ノズルねじサイズ:M10×1
      • 吐出圧力:41.3MPa
      • ...
      EA991CD-12

      販売価格(税抜) 3,250

      カタログ価格(税抜)3,250円

      品番 : EA991CD-336

      M10x1.0/330mm グリースポンプ用ノズル(フレキ兼用)

      商品入数:1

      • 仕様:ストレート
      • 全長:330mm
      • ノズルねじサイズ:M10×1
      • 使用圧力:34.5MPa
      • 材質:スチール
      • スチールチュー...
      EA991CD-336

      販売価格(税抜) 4,800

      カタログ価格(税抜)4,800円

      品番 : EA991CD-321

      M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(カプラー付)

      商品入数:1

      • ノズル:フレキシブル
      • 全長(mm):300
      • ノズルねじサイズ:M10×1
      • 使用圧力:24.1MPa
      • 破断圧力:80MPa
      • 材質:...
      EA991CD-321

      販売価格(税抜) 1,130

      カタログ価格(税抜)1,130円

      6点のバリエーションがあります

      品番 : EA166DG-22

      500ml グリースガン(エアー式/フレキシブルホース付)

      商品入数:1

      • 容量(ml):500
      • ノズル長(mm):150
      • 吐出圧力(MPa):33
      • 筒サイズ:285mm
      • エアー使用圧力:0.3~0.8MPa
      • 吸入口:1...
      EA166DG-22

      販売価格(税抜) 11,900

      カタログ価格(税抜)11,900円

      品番 : EA991CD-41

      500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

      商品入数:1

      • 容量(ml):500
      • ノズル長(mm):150
      • 吐出量(g/ストローク):1.0
      • ノズルねじサイズ:M10×P1.0
      • 筒長:285mm
      • 吐出...
      EA991CD-41

      販売価格(税抜) 5,080

      カタログ価格(税抜)5,080円

      品番 : EA166DG-12

      500ml グリースガン(エアー式/フレキシブルホース付)

      商品入数:1

      • 容量(ml):500
      • ノズル長(mm):150
      • 吐出圧力(MPa):33
      • 筒長:285mm
      • エアー使用圧力:0.3~0.8MPa
      • 吸入口:1/4”(F)
      EA166DG-12

      販売価格(税抜) 8,950

      カタログ価格(税抜)8,950円

      品番 : EA814BG-51

      DC 9-32V/ 45W 作業灯/LED

      商品入数:1

      • 電球:45W
      • コード長:450mm
      • 明るさ:3150lm
      • サイズ:158×75×95(H)mm
      • 重量:1.17kg
      • 電源:DC9~32V
      • 照明装置:...
      EA814BG-51

      販売価格(税抜) 11,800

      カタログ価格(税抜)11,800円

      品番 : EA814BG-1

      DC10-30V/ 12W 作業灯/LED

      商品入数:1

      • 電球:12W
      • コード長:200mm
      • 明るさ:840lm
      • サイズ:80×82×75(H)mm
      • 重量:500g
      • 電源:DC10~30V
      • 照明装置:LED...
      EA814BG-1

      販売価格(税抜) 4,890

      カタログ価格(税抜)4,890円

      page top