すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 
    83498件中 11121~11160件表示

    表示件数:

    品番 : EA141BV-14

    1・1/2" 雌ねじステム用パッキン(スチーム用)

    商品入数:1

    • 適用流体:蒸気、温水
    • 使用温度:蒸気:210℃以下温水:120℃以下
    • 最高使用圧力:1.8MPa
    • ねじサイズ:1・1/2...
    EA141BV-14

    販売価格(税抜) 450円

    カタログ価格(税抜)450円

    品番 : EA153AE-2A

    Rc 1/4" エアールブリケーター

    商品入数:1

    • 取付ねじ(Rc):1/4”
    • オイル容量:125ml
    • 最高使用圧力:1MPa(10.2kgf/c㎡)
    • 排水容量:80ml
    • 面間:80mm
    • フィル...
    EA153AE-2A

    販売価格(税抜) 3,170円

    カタログ価格(税抜)3,170円

    品番 : EA153CG-13

    G 3/8"/0.03-0.3MPa 圧力スイッチ

    商品入数:1

    • メーカー:日本精器
    • 型番:BN-1213-10
    • 呼び口径:10A
    • 取付ねじ:G3/8”
    • 使用流体:空気
    • 使用圧力:0~0.8MPa
    • ...
    EA153CG-13

    販売価格(税抜) 6,660円

    カタログ価格(税抜)6,660円

    品番 : EA153E-23

    Rc 3/8" フロースイッチ

    商品入数:1

    • メーカー:日本精器
    • 型番:BN-1321L-10
    • 取付ねじ:Rc3/8”
    • 呼び口径:10A
    • 使用流体:水
    • 使用圧力:0.03~0.5MP...
    EA153E-23

    販売価格(税抜) 14,500円

    カタログ価格(税抜)14,500円

    品番 : EA153EB-2

    Rc 1/4" 流量調整器

    商品入数:1

    • メーカー:日本精器
    • 型番:BN-2800-8
    • 取付ねじ:Rc1/4”
    • 呼び口径:8A
    • 使用流体:空気
    • 使用圧力:0~1.0MPa
    • 耐...
    EA153EB-2

    販売価格(税抜) 2,980円

    カタログ価格(税抜)2,980円

    品番 : EA153GB-6

    M6 サイレンサ

    商品入数:1

    • メーカー:日本ピスコ(PISCO)
    • 型番:SM6
    • 取付ねじ:M6×1
    • 使用流体:空気
    • 使用圧力範囲:0~0.9MPa
    • 使用温...
    EA153GB-6

    販売価格(税抜) 565円

    カタログ価格(税抜)565円

    品番 : EA153HA-50

    A200V・Rc3/8"(5.00mm) 2方向電磁弁

    商品入数:1

    • 規格:FAB51-10-6-1
    • 定格電圧:AC200V
    • 使用流体:圧縮空気
    • 最高使用圧力:1.4MPa
    • 周囲温度:-20~60℃
    • 流体温...
    EA153HA-50

    販売価格(税抜) 5,280円

    カタログ価格(税抜)5,280円

    品番 : EA153SC-36

    Rc 3/4" M.R. ユニット

    商品入数:1

    • 最高使用圧力:1.0MPa
    • 設定圧力範囲:0.05~0.85MPa
    • 耐圧力:1.5MPa
    • ろ過度:0.3μm
    • 取付ねじ:Rc3/4”
    • 面間:...
    EA153SC-36

    販売価格(税抜) 51,000円

    カタログ価格(税抜)51,000円

    品番 : EA153SD-88

    Rc 1 " オートドレントラップ

    商品入数:1

    • 用途:ドレンを自動的に排出。
    • 材質:ボディ:アルミダイカスト
    • 使用圧力:0.3~1.0MPa
    • 耐圧力:1.5MPa
    • 使用...
    EA153SD-88

    販売価格(税抜) 19,200円

    カタログ価格(税抜)19,200円

    品番 : EA153SF-12L

    Rc 1/4" エアーフィルター (オートドレンN.O/ブラケット付)

    商品入数:1

    • フロート式オートドレン:ノーマルオープン(N.O)無加圧時ドレン排出あり
    • 取付ねじ:Rc1/4”
    • 面間:53mm
    • ろ...
    EA153SF-12L

    販売価格(税抜) 7,380円

    カタログ価格(税抜)7,380円

    品番 : EA153SF-120

    Rc 2 " エアーフィルター(大容量タイプ)

    商品入数:1

    • 最高使用圧力:1.0MPa
    • 耐圧力:1.5MPa
    • ろ過度:5μm
    • 全高:488mm
    • 取付ねじ:Rc2”
    • 面間:150mm
    EA153SF-120

    販売価格(税抜) 43,800円

    カタログ価格(税抜)43,800円

    品番 : EA153SG-11

    M5 スピードコントローラー(メータイン)

    商品入数:1

    • 制御方式:メータイン
    • 取付ねじ:M5×0.8
    • 材質:黄銅
    • 使用圧力:0.1~1.0MPa
    • 耐圧力:1.5MPa
    • 使用流体:空気
    • ...
    EA153SG-11

    販売価格(税抜) 1,480円

    カタログ価格(税抜)1,480円

    品番 : EA153SG-15

    R 1/2" スピードコントローラー(メータイン)

    商品入数:1

    • 制御方式:メータイン
    • 取付ねじ:1/2
    • 材質:黄銅
    • 使用圧力:0.1~1.0MPa
    • 耐圧力:1.5MPa
    • 使用流体:空気
    • 使用...
    EA153SG-15

    販売価格(税抜) 2,800円

    カタログ価格(税抜)2,800円

    品番 : EA153SH-47

    R 3/8"/0.05-0.7MPa 圧力スイッチ

    商品入数:1

    • 取付ねじ:R3/8”
    • 使用流体:空気
    • 周囲温度:-5~80℃
    • 接点:1a1b
    • 設定圧力(MPa):0.05~0.7
    • 使用圧力(MPa...
    EA153SH-47

    販売価格(税抜) 14,800円

    カタログ価格(税抜)14,800円

    品番 : EA153SH-102A

    Rc 1/4"/2.0-100L/min フロースイッチ(デジタル)

    商品入数:1

    • 使用流体:空気
    • 周囲温度:0~50℃
    • 定格流量:CO2:2~100L/min乾燥空気・N2・Ar:2~200L/min
    • 定格圧力:-...
    EA153SH-102A

    販売価格(税抜) 18,100円

    カタログ価格(税抜)18,100円

    品番 : EA153SJ-2

    R1/4" 足踏スイッチ(3ポート)

    商品入数:1

    • ポート数:3
    • 位置数:2
    • 取付ねじ:R1/4
    • 仕様:ロック機構なし
    • 踏込力:Max.65N
    • 使用圧力:0~1.0MPa
    • 周囲温度:...
    EA153SJ-2

    販売価格(税抜) 9,840円

    カタログ価格(税抜)9,840円

    品番 : EA153SJ-21

    Rc1/4" 手動切替バルブ(4方向)

    商品入数:1

    • 位置数:3ポジションエキゾートセンタ(3ポジション中央排)
    • 配管方向:4方向
    • 使用流体:空気
    • 耐圧力:1.5MP...
    EA153SJ-21

    販売価格(税抜) 7,720円

    カタログ価格(税抜)7,720円

    品番 : EA153SJ-25

    Rc3/8" 手動切替バルブ(4方向)

    商品入数:1

    • 位置数:3ポジションエキゾートセンタ(3ポジション中央排)
    • 配管方向:4方向
    • 使用流体:空気
    • 耐圧力:1.5MP...
    EA153SJ-25

    販売価格(税抜) 12,000円

    カタログ価格(税抜)12,000円

    品番 : EA153SJ-62

    Rc3/8" ハンドバルブ

    商品入数:1

    • 取付ねじ:Rc3/8
    • 面間:63mm
    • ハンドル色:黒
    • 使用流体:空気
    • 使用圧力:0.1~1.0MPa
    • 使用温度:-5~60℃
    • 材質...
    EA153SJ-62

    販売価格(税抜) 4,190円

    カタログ価格(税抜)4,190円

    品番 : EA153SJ-71

    Rc1/4" ハンドバルブ(赤ハンドル)

    商品入数:1

    • 取付ねじ:Rc1/4
    • 面間:63mm
    • ハンドル色:赤
    • 使用流体:空気
    • 使用圧力:0.1~1.0MPa
    • 使用温度:-5~60℃
    • 材質...
    EA153SJ-71

    販売価格(税抜) 4,190円

    カタログ価格(税抜)4,190円

    品番 : EA153SJ-74

    Rc3/4" ハンドバルブ(赤ハンドル)

    商品入数:1

    • 取付ねじ:Rc3/4
    • 面間:71mm
    • ハンドル色:赤
    • 使用流体:空気
    • 使用圧力:0.1~1.0MPa
    • 使用温度:-5~60℃
    • 材質...
    EA153SJ-74

    販売価格(税抜) 6,330円

    カタログ価格(税抜)6,330円

    品番 : EA153SK-23

    R 1・1/4" サイレンサー

    商品入数:1

    • 使用流体:圧縮空気
    • 取付ねじ:R1・1/4”
    • 最大使用圧力:1.0MPa
    • 消音効果:30dB
    • 使用温度:5~60℃
    • 材質:ボデ...
    EA153SK-23

    販売価格(税抜) 5,810円

    カタログ価格(税抜)5,810円

    品番 : EA153SK-71

    M5 排気絞り弁(サイレンサ付)

    商品入数:1

    • 使用流体:エアー
    • 取付ねじ:M5×0.8
    • 使用圧力:0~1.0MPa
    • 使用温度:-5~60℃
    • 材質:ボディ:黄銅吸音材:PV...
    EA153SK-71

    販売価格(税抜) 400円

    カタログ価格(税抜)400円

    品番 : EA153SM-3

    Rc3/8" 増圧弁

    商品入数:1

    • 取付ねじ:Rc3/8”
    • 最大流量:1000L/min
    • 増圧比:2倍
    • 幅:300mm
    • 供給圧力範囲:0.1~1.0MPa
    • 設定圧力範囲:0.2...
    EA153SM-3

    販売価格(税抜) 69,900円

    カタログ価格(税抜)69,900円

    品番 : EA153SN-21

    Rc3/8" 増圧弁用エアタンク

    商品入数:1

    • 使用流体:圧縮空気
    • 最高使用圧力:2.0MPa
    • 材質:ステンレス
    • タンク容量:5L
    • 取付ねじ:IN:3/8”OUT:3/8”
    • ...
    EA153SN-21

    販売価格(税抜) 32,500円

    カタログ価格(税抜)32,500円

    品番 : EA153SN-24

    Rc1/2" 増圧弁用エアタンク

    商品入数:1

    • 使用流体:圧縮空気
    • 最高使用圧力:2.0MPa
    • 材質:ステンレス
    • タンク容量:38L
    • 取付ねじ:IN:1/2”OUT:3/4”...
    EA153SN-24

    販売価格(税抜) 81,400円

    カタログ価格(税抜)81,400円

    品番 : EA153SR-101

    Rc 1/8" 直動精密エアーレギュレーター

    商品入数:1

    • 最高使用圧力:0.7MPa
    • 設定圧力範囲:0.005~0.4MPa
    • 耐圧力:1.2MPa
    • ゲージ径:37.5mm
    • 取付ねじ:Rc1/8”
    • 面...
    EA153SR-101

    販売価格(税抜) 9,440円

    カタログ価格(税抜)9,440円

    品番 : EA153SS-3

    Rc 3/8"・1500L/min ウォータセパレーター

    商品入数:1

    • 取付ねじ:Rc3/8”
    • 面間:90mm
    • 使用圧力:0.1~1.0MPa
    • 耐圧力:1.5MPa
    • 定格流量:1500L/min
    • オートドレン
    • ブ...
    EA153SS-3

    販売価格(税抜) 19,800円

    カタログ価格(税抜)19,800円

    品番 : EA153SS-16

    Rc 3/4"・3700L/min ミストセパレーター

    商品入数:1

    • 使用圧力:0.05~1.0MPa
    • 耐圧力:1.5MPa
    • ろ過度:0.3μm
    • 定格流量:3700L/min
    • 取付ねじ:Rc3/4”
    • 面間:122mm
    • ...
    EA153SS-16

    販売価格(税抜) 27,100円

    カタログ価格(税抜)27,100円

    品番 : EA153SS-23

    Rc 3/8"・1000L/min マイクロミストセパレーター

    商品入数:1

    • 使用圧力:0.1~1.0MPa
    • 耐圧力:1.5MPa
    • ろ過度:0.01μm
    • 定格流量:1000L/min
    • 取付ねじ:Rc3/8”
    • 面間:90mm
    • ...
    EA153SS-23

    販売価格(税抜) 15,700円

    カタログ価格(税抜)15,700円

    品番 : EA153SS-28L

    Rc 1" ・6000L/min マイクロミストセパレーター

    商品入数:1

    • 使用圧力:0.1~1.0MPa
    • 耐圧力:1.5MPa
    • ろ過度:0.01μm
    • 定格流量:6000L/min
    • 取付ねじ:Rc1”
    • 面間:160mm
    • オ...
    EA153SS-28L

    販売価格(税抜) 59,100円

    カタログ価格(税抜)59,100円

    品番 : EA162NY-2動画

    58mm ミニエアーアングルグラインダー(スロットル式)

    商品入数:1

    • メーカー:ニューレジストン(NRS)
    • 型番:GR-M58KMS
    • 適合砥石(直径×穴径):φ58×9.53mm
    • 使用圧力:0.6MPa...
    EA162NY-2

    販売価格(税抜) 38,100円

    カタログ価格(税抜)38,100円

    品番 : EA163MG-120

    20x520mm レジンベルト(#120)

    商品入数:1

    • メーカー:3M
    • 型番:BLT AC
    • シリーズ:スコッチ・ブライト
    • 用途:研磨ベルトの目つぶし、ステンレス・アル...
    EA163MG-120

    販売価格(税抜) 785円

    カタログ価格(税抜)785円

    品番 : EA164-20A

    1・1/2"DR/90mm~ Cリング(インパクトソケット用/1個)

    商品入数:1

    • メーカー:コーケン(Ko-ken)
    • 型番:C71
    • 適合差込角:1-1/2”
    • ソケット対辺:≦90mm
    • 入数:1個
    • Cリングのみ
    • ...
    EA164-20A

    販売価格(税抜) 655円

    カタログ価格(税抜)655円

    品番 : EA164A-16A

    3/8"DR/φ16mm Oリング(インパクトソケット用/5個)

    商品入数:5

    • メーカー:コーケン(Ko-ken)
    • 型番:B32
    • 適合差込角:3/8”
    • リング内径(mm):16
    • 入数:5個
    • 適合品番:EA164C-...
    EA164A-16A

    販売価格(税抜) 535円

    カタログ価格(税抜)535円

    品番 : EA164A-45BA

    1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個)

    商品入数:5

    • メーカー:コーケン(Ko-ken)
    • 型番:B81
    • 適合差込角:1”
    • リング内径(mm):45
    • 入数:5個
    • 適合品番:EA164F-1...
    EA164A-45BA

    販売価格(税抜) 985円

    カタログ価格(税抜)985円

    品番 : EA164AA-5.5BB

    3/4"DR /4.0x45mm インパクトソケット用ピン

    商品入数:1

    • メーカー:コーケン(Ko-ken)
    • 型番:A62
    • 適合差込角:3/4”
    • 入数:1個
    • ピン直径:4mm
    • ピン全長:45mm
    • 適合品...
    EA164AA-5.5BB

    販売価格(税抜) 165円

    カタログ価格(税抜)165円

    品番 : EA164C-1

    3/8"DRx56mm インパクトユニバーサルジョイント

    商品入数:1

    • メーカー:コーケン(Ko-ken)
    • 型番:13770
    • 差込角:3/8”(9.5mm)
    • 全長:56mm
    • 振り角:60°
    • 重量:110g
    • エア...
    EA164C-1

    販売価格(税抜) 4,790円

    カタログ価格(税抜)4,790円

    品番 : EA164CG-3

    (3/8”DR)インパクトHexビットソケット

    商品入数:1

    • メーカー:コーケン(Ko-ken)
    • 型番:13012M.52-3
    • 差込角:3/8”(9.5mm)
    • 対辺:3mm
    • 全長:52mm
    • 重量:33g
    EA164CG-3

    販売価格(税抜) 1,470円

    カタログ価格(税抜)1,470円

    7点のバリエーションがあります

    品番 : EA164DB-8

    (1/2”DR)インパクトソケット

    商品入数:1

    • メーカー:コーケン(Ko-ken)
    • 型番:14400M-8
    • 差込角:1/2”(12.7mm)
    • 対辺:8mm
    • 外径:14.5mm
    • 全長:38mm
    • 6...
    EA164DB-8

    販売価格(税抜) 1,010円

    カタログ価格(税抜)1,010円

    25点のバリエーションがあります

    page top