すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 
    83311件中 2441~2480件表示

    表示件数:

    品番 : EA124GB-3動画

    3/4"NH カプラ(雌ねじ・真鍮製)

    商品入数:1

    • サイズ:φ40×30(H)mm
    • ねじサイズ:3/4”NHメス
    • 材質:真鍮
    • 仕様:カプラー
    • ホース先端部に取付けることで...
    EA124GB-3

    販売価格(税抜) 2,480円

    カタログ価格(税抜)2,480円

    品番 : EA124GC-5

    3/4"NH ストップ バルブ

    商品入数:1

    • ねじサイズ:3/4”NHオス、メス
    • サイズ:45×75mm
    • 材質:ポリマー樹脂
    • バルブによって流量調節が簡単。
    • 流...
    EA124GC-5

    販売価格(税抜) 245円

    カタログ価格(税抜)245円

    品番 : EA124GC-41A

    ねじ変換コネクター

    商品入数:1

    • ねじサイズ:メス:NPT1/2”メス:3/4”NH
    • 材質:真鍮
    • スイベル式
    • 配管とホースをつなぐ為のコネクター
    EA124GC-41A

    販売価格(税抜) 1,400円

    カタログ価格(税抜)1,400円

    9点のバリエーションがあります

    品番 : EA124GE-7

    二方コック付コネクター(NH3/4ねじ)

    商品入数:1

    • ねじサイズ:1次側:3/4”NH雌ねじ2次側:3/4”NH雄ねじ
    • 材質:本体:スチールねじ部:真鍮
    • サイズ:100×1...
    EA124GE-7

    販売価格(税抜) 1,830円

    カタログ価格(税抜)1,830円

    品番 : EA124GE-11

    3/4"NH ストップ バルブ(プラスチック製)

    商品入数:1

    • ねじサイズ:3/4”NH(オス・メス)
    • サイズ:50×88mm
    • ボディ材質:プラスチック
    • 散水ホース用プラスチック...
    EA124GE-11

    販売価格(税抜) 1,430円

    カタログ価格(税抜)1,430円

    品番 : EA124KS-37PA

    790㎡ ロータリースプリンクラー(プラグ付)

    商品入数:1

    • 散水範囲:最大約790㎡(直径約32m)
    • 杭長:大:180mm小:90mm
    • 接続ねじ:3/4”NHメス
    • サイズ:127×206×47...
    EA124KS-37PA

    販売価格(税抜) 10,500円

    カタログ価格(税抜)10,500円

    品番 : EA124LA-64

    スプレーノズル(2パターン)

    商品入数:1

    • スプレーパターン:2種 (ストリーム、ミスト)※ヘッドを回すことでパターンを変更
    • 接続ねじ:3/4”NHメス
    • ...
    EA124LA-64

    販売価格(税抜) 2,730円

    カタログ価格(税抜)2,730円

    品番 : EA124LA-91

    355mm ロングスプレーノズル(5パターン)

    商品入数:1

    • 全長:355mm
    • 接続ねじ:3/4”NHメス
    • 重量:272g
    • 材質:アルミ、TPR、ABS、亜鉛合金
    • スプレーパターン:5種(...
    EA124LA-91

    販売価格(税抜) 3,660円

    カタログ価格(税抜)3,660円

    品番 : EA124LA-93

    スプレーノズル(温水対応)

    商品入数:1

    • スプレーパターン:2種(ジェット、コーン)※ヘッドを回すことでパターンを変更
    • 接続ねじ:3/4”NHメス
    • ...
    EA124LA-93

    販売価格(税抜) 3,540円

    カタログ価格(税抜)3,540円

    品番 : EA124LG-325B

    25mm ホースステムプラグ(真鍮製)

    商品入数:1

    • 適用流体:水
    • 適合ホース内径:25mm
    • 全長:49mm
    • タケノコ長:22.5mm
    • 直径:27mm
    • 最高使用圧力:1.6MPa
    • 材質:本...
    EA124LG-325B

    販売価格(税抜) 1,530円

    カタログ価格(税抜)1,530円

    品番 : EA124LV-31

    Rc 1" / 25A 散水栓(90゚ターニングバルブ)

    商品入数:1

    • メーカー:カクダイ
    • 型番:652-701-25
    • 呼径:25
    • ねじサイズ:Rc1
    • マチノ式継手:オス
    • 使用水圧:1.0MPa以下
    • 使...
    EA124LV-31

    販売価格(税抜) 22,000円

    カタログ価格(税抜)22,000円

    品番 : EA124MJ-2

    36.5mm/13用 スピンドル

    商品入数:1

    • メーカー:TOTO
    • 型番:THY725-1
    • 呼:13用
    • 全長:36.5mm
    • 固定こまスピンドル
    • 止水栓:一般地・寒冷地併用
    • ド...
    EA124MJ-2

    販売価格(税抜) 1,400円

    カタログ価格(税抜)1,400円

    品番 : EA124MK-10

    パッキン(テーパーリング用)

    商品入数:2

    • メーカー:TOTO
    • 型番:THY93089
    • 外径×内径×厚み:16.1×11.8×4.0mm
    • 材質:合成ゴム
    • 入数:2個
    • 13mm水栓用
    • ...
    EA124MK-10

    販売価格(税抜) 325円

    カタログ価格(税抜)325円

    品番 : EA125CZ-13

    ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)

    商品入数:1

    • 適用流体:空気
    • 最高使用圧力:1.0MPa
    • 使用温度範囲:-20~85℃
    • 内径:5mm
    • 外径:8mm
    • 全長:4.5m
    • 使用範囲:3m...
    EA125CZ-13

    販売価格(税抜) 8,930円

    カタログ価格(税抜)8,930円

    10点のバリエーションがあります

    品番 : EA125DX-85A

    8 x 5mm チューブ内径保護リング(10個)

    商品入数:10

    • メーカー:日本ピスコ(PISCO)
    • 型番:WR0850
    • 適用チューブサイズ(内径×外径):5×8mm
    • 材質:SUS304
    • 重量...
    EA125DX-85A

    販売価格(税抜) 420円

    カタログ価格(税抜)420円

    品番 : EA125DX-107A

    10x7.5mm チューブ内径保護リング(10個)

    商品入数:10

    • メーカー:日本ピスコ(PISCO)
    • 型番:WR1075
    • 適用チューブサイズ(内径×外径):7.5×10mm
    • 材質:SUS304
    • ...
    EA125DX-107A

    販売価格(税抜) 530円

    カタログ価格(税抜)530円

    品番 : EA125DX-129A

    12 x 9mm チューブ内径保護リング(10個)

    商品入数:10

    • メーカー:日本ピスコ(PISCO)
    • 型番:WR1290
    • 適用チューブサイズ(内径×外径):9×12mm
    • 材質:SUS304
    • 重...
    EA125DX-129A

    販売価格(税抜) 660円

    カタログ価格(税抜)660円

    品番 : EA125FA-4動画

    フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    商品入数:1

    • メーカー:八興
    • 型番:E-PD-2×4
    • 外径×内径:4×2mm
    • 長さ:20m
    • 使用圧力(20℃時):0~0.6MPa
    • 許容曲げ半径(2...
    EA125FA-4

    販売価格(税抜) 7,210円

    カタログ価格(税抜)7,210円

    16点のバリエーションがあります

    品番 : EA125FA-204A動画

    2.0/ 4.0mmx 2m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)

    商品入数:1

    • メーカー:八興
    • 型番:E-SJ-2×4
    • 外径×内径:4×2mm
    • 長さ:2m
    • 使用圧力:0~0.6MPa(20℃)0~0.2MPa(80℃)
    • 許...
    EA125FA-204A

    販売価格(税抜) 940円

    カタログ価格(税抜)940円

    16点のバリエーションがあります

    品番 : EA125FK-24

    フッ素樹脂チューブ[PTFE]

    商品入数:1

    • 材質:PTFE
    • 使用温度:-80~260℃
    • カラー:半透明
    • 外径×内径(mm):4×2
    • 全長:2m
    • 常用圧力:3.3MPa
    • 使用圧力(...
    EA125FK-24

    販売価格(税抜) 3,180円

    カタログ価格(税抜)3,180円

    24点のバリエーションがあります

    品番 : EA125FL-8A

    15.88x19.05mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    商品入数:1

    • 材質:PFA
    • 使用流体:空気、水
    • 外径×内径(mm):19.05×15.88
    • 全長:10m
    • 最高使用圧力:0.68MPa
    • 使用温度:最...
    EA125FL-8A

    販売価格(税抜) 87,600円

    カタログ価格(税抜)87,600円

    品番 : EA153HA-1

    2方向電磁弁(直動式)

    商品入数:1

    • 規格:AB31-01-1
    • 定格電圧:AC100V(50/60Hz)
    • 使用流体:空気・水・低真空・灯油・油(50m㎡/s以下)
    • 作動圧...
    EA153HA-1

    販売価格(税抜) 3,920円

    カタログ価格(税抜)3,920円

    12点のバリエーションがあります

    品番 : EA153HB-11

    2方向電磁弁(パイロット式)

    商品入数:1

    • 規格:AD11
    • 定格電圧:AC100V
    • 使用流体:空気・水・灯油・油(60℃まで)
    • 最高使用圧力:2MPa
    • 周囲温度:-20~60℃
    EA153HB-11

    販売価格(税抜) 8,000円

    カタログ価格(税抜)8,000円

    10点のバリエーションがあります

    品番 : EA153HB-31

    2方向電磁弁(パイロット式)

    商品入数:1

    • 規格:AP11
    • 定格電圧:AC100V
    • 使用流体:空気・水・灯油・油(60℃まで)
    • 最高使用圧力:2MPa
    • 周囲温度:-20~60℃
    EA153HB-31

    販売価格(税抜) 9,950円

    カタログ価格(税抜)9,950円

    10点のバリエーションがあります

    品番 : EA153HC-1

    2方向電磁弁(パイロットキック式)

    商品入数:1

    • 規格:APK11
    • 定格電圧:AC100V
    • 使用流体:空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
    • 最高使用圧力:2MPa
    • 周囲温...
    EA153HC-1

    販売価格(税抜) 9,950円

    カタログ価格(税抜)9,950円

    10点のバリエーションがあります

    品番 : EA153HC-21

    2方向電磁弁(パイロットキック式)

    商品入数:1

    • 規格:ADK11
    • 定格電圧:AC100V
    • 使用流体:空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
    • 最高使用圧力:2Mpa
    • 周囲温...
    EA153HC-21

    販売価格(税抜) 9,530円

    カタログ価格(税抜)9,530円

    10点のバリエーションがあります

    品番 : EA153HC-41

    2方向電磁弁(パイロットキック式)

    商品入数:1

    • 規格:ADK12
    • 定格電圧:AC100V
    • 使用流体:空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
    • 最高使用圧力:2Mpa
    • 周囲温...
    EA153HC-41

    販売価格(税抜) 14,500円

    カタログ価格(税抜)14,500円

    6点のバリエーションがあります

    品番 : EA153HK-1

    3方向電磁弁(直動式)

    商品入数:1

    • 規格:AG31-01-1
    • 定格電圧:AC100V
    • 使用流体:空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
    • 最高使用圧力:1Mpa
    • 周囲温...
    EA153HK-1

    販売価格(税抜) 5,110円

    カタログ価格(税抜)5,110円

    8点のバリエーションがあります

    品番 : EA153HL-1

    5方向電磁弁(ダイレクト配管)

    商品入数:1

    • 規格:4KA
    • 定格電圧:AC100V
    • 起動電流:0.056/0.044A
    • 使用流体:圧縮空気
    • 最高使用圧力:0.7MPa
    • 周囲温度:-5...
    EA153HL-1

    販売価格(税抜) 7,870円

    カタログ価格(税抜)7,870円

    8点のバリエーションがあります

    品番 : EA153HL-11

    5方向電磁弁(ダイレクト配管)

    商品入数:1

    • 規格:4F110-06
    • 定格電圧:AC100V
    • 使用流体:圧縮空気
    • 最高使用圧力:1MPa
    • 周囲温度:-10~60℃(凍結なきこと...
    EA153HL-11

    販売価格(税抜) 10,300円

    カタログ価格(税抜)10,300円

    10点のバリエーションがあります

    品番 : EA153HL-31

    5方向電磁弁(サブプレート配管)

    商品入数:1

    • 規格:4F410-08
    • 定格電圧:AC100V
    • 使用流体:圧縮空気
    • 最高使用圧力:1MPa
    • 流体温度:5~60℃
    • 周囲温度:-10~...
    EA153HL-31

    販売価格(税抜) 15,800円

    カタログ価格(税抜)15,800円

    8点のバリエーションがあります

    品番 : EA153HL-41

    5方向電磁弁(サブプレート配管)

    商品入数:1

    • 規格:4KB110-06
    • 定格電圧:AC100V
    • 使用流体:圧縮空気
    • 最高使用圧力:0.7MPa
    • 周囲温度:-5~50℃
    • 流体温度:5...
    EA153HL-41

    販売価格(税抜) 8,760円

    カタログ価格(税抜)8,760円

    14点のバリエーションがあります

    品番 : EA153HM-1

    スピードコントローラー

    商品入数:1

    • 材質:黄銅
    • チューブ外径:4mm
    • 取付ねじ:M5×0.8
    • 使用流体:圧縮空気
    • 使用圧力:0.05~1.0MPa
    • 耐圧力:1.5MPa...
    EA153HM-1

    販売価格(税抜) 1,010円

    カタログ価格(税抜)1,010円

    14点のバリエーションがあります

    品番 : EA153HM-21

    スピードコントローラー(ダイヤル付)

    商品入数:1

    • 重量(g):54
    • 取付ねじ径:1/8
    • 使用圧力:0.1~1.0MPa
    • 耐圧力:1.5MPa
    • 使用温度範囲:0~60℃
    • 使用流体:圧縮空...
    EA153HM-21

    販売価格(税抜) 6,980円

    カタログ価格(税抜)6,980円

    8点のバリエーションがあります

    品番 : EA153HM-31

    スピードコントローラー(ダイヤル付)

    商品入数:1

    • 重量(g):33
    • 使用流体:圧縮空気
    • 使用圧力:0.05~1.0MPa
    • 耐圧力:1.5MPa
    • 使用温度範囲:0~60℃
    • 取付ねじ径:...
    EA153HM-31

    販売価格(税抜) 3,010円

    カタログ価格(税抜)3,010円

    10点のバリエーションがあります

    品番 : EA153SA-31

    冷凍式エアードライヤー

    商品入数:1

    • 適応エアコンプレッサ:0.75kW
    • 電圧:単相 AC100V
    • 入口空気温度:5~50℃
    • 入口空気圧力:0.15~1.0MPa
    • 周囲...
    EA153SA-31

    販売価格(税抜) 114,200円

    カタログ価格(税抜)114,200円

    8点のバリエーションがあります

    品番 : EA153SC-3

    Rc 1/4" F.R.L. ユニット

    商品入数:1

    • 取付ねじ:Rc1/4”
    • 最高使用圧力:1.0MPa
    • 圧力計:丸型圧力計(リミットインジケータ付)
    • 使用流体:空気
    • 周囲...
    EA153SC-3

    販売価格(税抜) 13,300円

    カタログ価格(税抜)13,300円

    品番 : EA153SC-33B

    Rc 3/8" M.R. ユニット

    商品入数:1

    • 最高使用圧力:1.0MPa
    • 設定圧力範囲:0.05~0.85MPa
    • 耐圧力:1.5MPa
    • ろ過度:0.3μm
    • 取付ねじ:Rc3/8”
    • 面間:...
    EA153SC-33B

    販売価格(税抜) 27,800円

    カタログ価格(税抜)27,800円

    品番 : EA153SC-38

    Rc 1 " M.R. ユニット

    商品入数:1

    • 最高使用圧力:1.0MPa
    • 設定圧力範囲:0.05~0.85MPa
    • 耐圧力:1.5MPa
    • ろ過度:0.3μm
    • 取付ねじ:Rc1”
    • 面間:160mm
    EA153SC-38

    販売価格(税抜) 74,100円

    カタログ価格(税抜)74,100円

    品番 : EA153SF-3

    Rc 3/8"・1500L/min エアーフィルター

    商品入数:1

    • 使用圧力:0.05~1.0MPa
    • 耐圧力:1.5MPa
    • ろ過度:3μm
    • 取付ねじ:Rc3/8”
    • 面間:90mm
    • 全高:207mm
    EA153SF-3

    販売価格(税抜) 14,500円

    カタログ価格(税抜)14,500円

    page top