品番 : EA153SA-66
品名 : Rc 3/4"/ 11kw/200V 冷凍式エアドライヤ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。 | |||
使用流体 | 圧縮空気 | 入口空気圧 | 0.15~1.0MPa |
---|---|---|---|
凝縮器 | 空冷式 | 冷媒 | R134a |
オートドレン | |||
取付ねじ | Rc3/4 | 処理空気量 | 1.75/1.93(m3/min)(50/60Hz) |
電源(単相AC) | 200V | 消費電力 | 385/440(m3/min)(50/60Hz) |
サイズ | 485×270×568(H)mm | 重量 | 28kg |
型式 | IDF11E-20 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
187,600 円(税抜)/ 206,360 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/21 03:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番により、サイズ・仕様が異なります。