詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SA-81

品名 : Rc 1 "/ 15kw/100V 冷凍式エアドライヤ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
使用流体 圧縮空気 入口空気圧 0.15~1.0MPa
凝縮器 空冷式 冷媒 R134a
オートドレン
取付ねじ Rc1 処理空気量 3.0/3.3(m3/min)(50/60Hz)
電源(単相AC) 100V 消費電力 420/480(m3/min)(50/60Hz)
サイズ 603×314×578(H)mm 重量 46kg
型式 IDF15E1-10
追加説明
カタログ価格

191,100 (税抜)/ 210,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/21 03:51現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA153SA-31 Rc 3/8"/0.75kw/100V 冷凍式エアドライヤ
EA153SA-32 Rc 3/8"/ 1.5kw/100V 冷凍式エアドライヤ
EA153SA-33 Rc 3/8"/ 2.2kw/100V 冷凍式エアドライヤ
EA153SA-34 Rc 3/8"/ 2.2kw/200V 冷凍式エアドライヤ
EA153SA-41 Rc 1/2"/ 3.7kw/100V 冷凍式エアドライヤ
EA153SA-42 Rc 1/2"/ 3.7kw/200V 冷凍式エアドライヤ
EA153SA-61 Rc 3/4"/ 5.5kw/100V 冷凍式エアドライヤ
EA153SA-62 Rc 3/4"/ 5.5kw/200V 冷凍式エアドライヤ
EA153SA-63 Rc 3/4"/ 7.5kw/100V 冷凍式エアドライヤ
EA153SA-64 Rc 3/4"/ 7.5kw/200V 冷凍式エアドライヤ
EA153SA-65 Rc 3/4"/ 11kw/100V 冷凍式エアドライヤ
EA153SA-66 Rc 3/4"/ 11kw/200V 冷凍式エアドライヤ
EA153SA-81 Rc 1 "/ 15kw/100V 冷凍式エアドライヤ
EA153SA-82 Rc 1 "/ 15kw/200V 冷凍式エアドライヤ
ウェブカタログ画像
※品番により、サイズ・仕様が異なります。
  • ※品番により、サイズ・仕様が異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top