品番 : EA153SA-82
品名 : Rc 1 "/ 15kw/200V 冷凍式エアドライヤ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。 | |||
使用流体 | 圧縮空気 | 入口空気圧 | 0.15~1.0MPa |
---|---|---|---|
凝縮器 | 空冷式 | 冷媒 | R134a |
オートドレン | |||
取付ねじ | Rc1 | 処理空気量 | 3.0/3.3(m3/min)(50/60Hz) |
電源(単相AC) | 200V | 消費電力 | 420/480(m3/min)(50/60Hz) |
サイズ | 603×314×578(H)mm | 重量 | 46kg |
型式 | IDF15E1-20 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
208,600 円(税抜)/ 229,460 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/21 03:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番により、サイズ・仕様が異なります。