品番 : EA423RD-10A
品名 : P-10A バックアップリング (5個)
仕様
| バックアップリング呼び番号 | P-10A | 適用OリングJIS番号 | P-10A |
|---|---|---|---|
| JIS B 2407 | |||
| 内径(d) | 9.8mm | 外径(D) | 14mm |
| 線径 | 2.4mm | 入数 | 5枚 |
| 材質 | テフロン(R) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/23 02:58現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1299ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
