品番 : EA423RD-3
品名 : P- 3 バックアップリング (5個)
仕様
| 材質 | テフロン(R) | JIS番号 | P-3 |
|---|---|---|---|
| 内径(mm) | 2.8 | 線径(mm) | 1.9 |
| 入数 | 5枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/22 10:16現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1299ページ | ||||
