品番 : EA423RD-25
品名 : P-25 バックアップリング (5個)
仕様
| 材質 | テフロン(R) | JIS番号 | P-25 |
|---|---|---|---|
| 内径(mm) | 24.7 | 線径(mm) | 3.5 |
| 入数 | 5枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/22 10:16現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1299ページ | ||||
