品番 : EA423RD-12.5
品名 : P-12.5 バックアップリング (5個)
仕様
バックアップリング呼び番号 | P-12.5 | 適用OリングJIS番号 | P-12.5 |
---|---|---|---|
JIS B 2407 | |||
内径(d) | 12.3mm | 外径(D) | 16.5mm |
線径 | 2.4mm | 入数 | 5枚 |
材質 | テフロン(R) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/05/02 00:56現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1350ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)