品番 : EA423RD-22.4
品名 : P-22.4 バックアップリング (5個)
仕様
バックアップリング呼び番号 | P-22.4 | 適用OリングJIS番号 | P-22.4 |
---|---|---|---|
JIS B 2407 | |||
内径(d) | 22.1mm | 外径(D) | 28.4mm |
線径 | 3.5mm | 入数 | 5枚 |
材質 | テフロン(R) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/05/02 00:58現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1350ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)