品番 : EA463BL-34
品名 : 31- 34mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | SUS430 | 厚み | 0.6mm |
---|---|---|---|
バンド幅 | 18mm | 適合直径 | 31~34mm |
六角対辺 | 8mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 19:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大