詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463BL-51

品名 : 47- 51mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 SUS430 厚み 0.8mm
バンド幅 20mm 適合直径 47~51mm
六角対辺 10mm
追加説明
カタログ価格

320 (税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/06/09 17:59現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA463SC-151
  • 品番

    EA463SC-151

  • コメント

    違い:適合直径・厚み・バンド幅

バリエーション一覧
EA463BL-19 17- 19mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
EA463BL-21 19- 21mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
EA463BL-23 21- 23mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
EA463BL-25 23- 25mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
EA463BL-27 25- 27mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
EA463BL-29 27- 29mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
EA463BL-31 29- 31mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
EA463BL-34 31- 34mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
EA463BL-37 34- 37mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
EA463BL-40 37- 40mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
EA463BL-43 40- 43mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
EA463BL-47 43- 47mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
EA463BL-51 47- 51mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
EA463BL-55 51- 55mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
EA463BL-59 55- 59mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
EA463BL-63 59- 63mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
EA463BL-68 63- 68mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
EA463BL-79 73- 79mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top