詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612B-13

品名 : 13x200mm 絶縁T型ソケットレンチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 980413
全長 200mm サイズ 13mm
重量 375g ハンドル幅 155mm
1000V絶縁
材質はオイル焼入れ焼き戻し処理がされた特殊工具鋼
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,570 円(税抜)/ 7,227 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/27 07:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA612B-8 8x200mm 絶縁T型ソケットレンチ
EA612B-10 10x200mm 絶縁T型ソケットレンチ
EA612B-13 13x200mm 絶縁T型ソケットレンチ
EA612B-17 17x200mm 絶縁T型ソケットレンチ
EA612B-19 19x200mm 絶縁T型ソケットレンチ
EA612BA-17 17x300mm 絶縁T型ソケットレンチ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top