品番 : EA612B-19
品名 : 19x200mm 絶縁T型ソケットレンチ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 980419 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | サイズ | 19mm |
| 重量 | 570g | ハンドル幅 | 155mm |
| 1000V絶縁 | |||
| 材質はオイル焼入れ焼き戻し処理がされた特殊工具鋼 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,250 円(税抜)/ 7,975 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/27 07:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA612B-8 8x200mm 絶縁T型ソケットレンチ |
| EA612B-10 10x200mm 絶縁T型ソケットレンチ |
| EA612B-13 13x200mm 絶縁T型ソケットレンチ |
| EA612B-17 17x200mm 絶縁T型ソケットレンチ |
| EA612B-19 19x200mm 絶縁T型ソケットレンチ |
| EA612BA-17 17x300mm 絶縁T型ソケットレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
